Mágnesszelep tekercsek

Szűrő

VULCAN HART -

Mágnesszelep

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A720502€222.59
ajánlatkérés
A752887-A€255.12
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC -

Mágnesszelep tekercsek

StílusModellHzFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A6470W-ASM-120/6050/60110 / 120 VAC11€309.91
A6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC11€323.50
A6470W-ASM-240/6060240 VAC11€323.50
A7458W-ASM-024/606024 VAC11€304.94
A6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC17€309.91
DAYTON -

Mágnesszelep tekercsek

A Dayton mágnesszelepek tekercsei szabályozzák a mágnesszelepek nyitását/zárását gőzszelepes alkalmazásokban, például folyadékhőcserélőkben, kazánokban, vízkezelő üzemekben, energiatermelő turbinákban és HVAC-rendszerekben. Ezek az egységek mágneses fluxust állítanak elő, amikor a tekercsekre elektromos áramot kapcsolnak, ezáltal szabályozzák a szelep működését. Egyes modellek általános célú csatlakozódoboz típusú tekercsházzal rendelkeznek a szennyeződések és külső erők elleni védelem érdekében. Válasszon a NEMA besorolású mágnesszelep-tekercsek széles kínálatából, amelyek 4 és 12 watt teljesítményűek.

StílusModellTekercsházTekercs szigetelési osztályElektromos kapcsolatFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A6X544Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet208 / 240 VAC12€115.08
B6X543Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet120 VAC12€114.85
C2A204Általános rendeltetésű csatlakozódobozH6 "vezet120 VAC12€249.78
C6X542Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet24 VAC12€115.08
C2A203Általános rendeltetésű csatlakozódobozH-24 VAC12€153.19
C2A205Általános rendeltetésű csatlakozódobozH6 "vezet208 / 240 VAC12€114.58
D4A705Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet24 VAC12€55.54
D4A707Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet208 / 240 VAC12€60.02
E3PU19Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet12 VDC4€179.17
F3A439Általános rendeltetésű csatlakozódobozBSpade terminál24 VAC12€47.95
F3A440Általános rendeltetésű csatlakozódobozBSpade terminál120 VAC12€48.61
F3A441Általános rendeltetésű csatlakozódobozBSpade terminál208 / 240 VAC12€48.66
D4A706Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet120 VAC12€56.11
G3PU18Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet24 VDC4€182.90
RED HAT -

Mágnesszelep tekercs

StílusModellTekercsházTekercs szigetelési osztályHzNEMA értékelésFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A064982-004-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC10.5€313.23
A099257-001-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC15.4€457.79
A099257-004-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF60124 VAC15.4€454.81
A099257-001-G *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC15.4€626.83
A099216-001-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC5€283.97
A064982-001-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC15.4€457.79
B238214-032-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC6.1€681.12
B272614-132-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC20.1€943.19
B238614-032-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC10.1€743.08
B238614-132-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC17.1€661.28
C272610-132-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x120 VAC20.1€449.57
B272610-032-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x120 VAC16.1€432.30
C272610-005-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x24 VAC16.1€431.43
D238612-032- *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC10.1€396.68
C238610-132-D *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC17.1€429.49
C238610-058-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x240/60,208-220/50 V AC10.1€347.77
A236783-001-D *Vízálló csatlakozódobozH601, 2, 3, 3, 4, 4x24 VAC30.6€1,840.70
C266763-902-D *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC6.3€385.33
B238710-006-D *Vízálló csatlakozódobozF-1, 2, 3, 3, 4, 4x24 VDC11.6€429.49
C238610-005-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x24 VAC10.1€347.77
C238210-005-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x24 VAC6.1€185.40
E238212-032- *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC6.1/8.1€344.21
C238612-132- *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC17.1€464.96
C238210-088-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x480 VAC6.1€314.75
C238210-058-D *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x220 / 240 VAC6.1/8.1€302.76
ASCO VALVES -

Mágnesszelep tekercs

StílusModellTekercsházTekercs szigetelési osztályHzNEMA értékelésFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A099257-005-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF601120 VAC20€599.83
B238210-032-D *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC6.1/8.1€292.79
C238810-032-D *Vízálló csatlakozódobozH50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC10.1€687.20
PARKER -

Mágnesszelep tekercsek

A Parker mágnesszelep tekercsei elektromágnesesen vezérelt tekercsek, amelyek az elektromos energiát lineáris mozgássá alakítják. Ezek a tekercsek ideálisak hűtő mágnesszelepekkel való használatra, és bordázott tekercs kialakításúak, hogy mágneses mezőt hozzanak létre a közeg áramlásának mágnesszelepen keresztül történő szabályozásához. Az F osztályú szigetelt tekercsek csatlakozódoboz-háza megvédi a teljes szerelvényt a külső szennyeződésektől, és 24VAC, 120VAC, 208VAC és 240VAC névleges feszültséggel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTekercsházJelenlegi minősítésBemeneti feszültségEllenállásFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
AD6F------€65.08
AD6A------€64.57
BL2G------€47.12
BL2E------€49.34
CCCP012L-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-€64.37
DT2B------€48.69
ECCP012S-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-€80.36
DT2E------€48.69
CCCP024L-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-€64.37
BL2B------€53.01
ECCP024S-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-€72.99
AD6E------€62.62
FT2A------€41.02
GCCP115C-0.2 A115 VAC576 Ohm115 VAC-€145.82
BL2F------€42.53
AD6G------€66.96
BL2A------€49.90
DT2F------€49.90
DT2G------€49.55
HPKC-1-120 / 240Általános rendeltetésű csatlakozódoboz---120 / 240 VAC10€191.48
IPKC-2-120 / 240Általános rendeltetésű csatlakozódoboz---120 / 240 VAC15€229.74
JPKC-1-208 / 240Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC10€143.85
KPKC-2-208 / 240Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC15€160.72
KPKC-2-24Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---24 VAC15€163.61
JPKC-1-24Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---24 VAC10€143.85
BRADLEY -

Tekercs, mágnesszelep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
269-579-GRCH9WPH€80.88
Lásd a részleteket

Mágnesszelep tekercsek

A mágnesszelep tekercsek mágnesszelepekkel és nyomásszabályozó szelepekkel használhatók, hogy az elektromos energiát lineáris mozgássá alakítsák, amikor a folyadék áramlását figyelik a szelepeken. Raptor Supplies széles választékát kínálja Dayton, Asco, Parker, Plast-O-Matic és Red Hat tekercsek B / F / H osztályú tekercsszigeteléssel akár 257 °F hőmérsékletig. Ezek az egységek továbbá NEMA-besorolású tokkal vannak felszerelve, amelyek megakadályozzák a por és törmelék bejutását a vízvezeték-rendszerekbe. Válasszon ezeknek a mágnesszelep-tekercseknek a széles választékából, amelyek általános célú, veszélyes helyekre és vízzáró változatokban állnak rendelkezésre (csatlakozódobozzal vagy anélkül).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?