Kormányzás és forgatás rúd

Szűrő

DAYTON -

Acél kormányrúd

A Dayton kormányrudakat a görgőkkel együtt használják, hogy megkönnyítsék a manőverezést a kanyarokban és az akadályokon, miközben a terheket egyik helyről a másikra mozgatják. Ezek az acélrudak acélból készülnek, és porbevonattal rendelkeznek, hogy nagyobb teherbírást kínáljanak. Egyetlen gépgörgőhöz kapcsolódnak a maximális stabilitás érdekében, amikor nagy rakományokat mozgatnak szűk helyeken. Válasszon a kormányrudak széles választékából, amelyek 36 és 48 hüvelykes hosszúságú változatban állnak rendelkezésre.

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A21D02436 "€157.92
A21D02636 "€158.73
A21D02748 "€184.48
A21D02548 "€179.79
VESTIL -

VHMH sorozatú gépi görgős kormányrúd fogantyúk

StílusModellFogantyúhosszMagasságTételHossztípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AVHMH-TB-236 "1.53 "Esztergagép37.5 "Eszterga fogantyú4.12 "€138.55
BVHMH-36-236 "1.38 "Kormányrúd38.56 "Handle8"€96.97
CVHMH-36-136 "1.38 "Kormányrúd36 "Handle8"€91.66
DVHMH-48-148 "1.38 "Kormányrúd50.56 "Handle8"€98.64
EVHMH-48-248 "1.38 "Kormányrúd50.56 "Handle8"€102.08
DAYTON -

Eszterga rúd 36 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
21D028AB6EWX€205.68

Kormányzás és forgatás rúd

Raptor Supplies kormány- és forgórudak széles választékát kínálja Dayton és a Vestil, hengerekkel használják nagy gépek mozgatására szűk helyeken. A rudak a hengerre illeszkednek, lehetővé téve a görgőegység jobb irányítását. A tartósság érdekében nagy szilárdságú lágyított gömbgrafitos vas szerkezettel rendelkeznek. A kormányrudak hosszú hossza nagyobb forgatónyomatékot generál a görgők elforgatásához, anélkül, hogy a kezelőt elfáradna. Ezek a rudak állítható hosszúságúak, és a T-fogantyú rövidebbre vagy hosszabbra cserélhető az anya egyszerű eltávolításával. Válasszon a kormány- és forgórudak széles választékából, amelyek 36 és 48 hüvelykes hosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?