Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JM60200-3CR biztosítékblokk, nem jelző, 200 A, 600 V | AC8FEB 39P404

BUSSMANN JM60200-3CR biztosítékblokk, nem jelző, 200 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AC8FEB Típus: JM60200-3CRKereszthivatkozás: 39P404
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
€1,382.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600V AC
Amperage tartomány110 a 200
AC erősítők110 a 200
Kiégett biztosíték jelzőNem
test anyagaHőre lágyuló
OsztályJ osztály
Kompatibilis5 3/4" h x 1 1/2" átm., 5 3/4" h x 1 5/8" átm.
Csatlakozó típusaDobozfül
Jelenlegi minősítés101-200A
DC feszültség besorolása300V DC
Mélység3"
görcsrohamokIpari
Biztosíték blokk kialakításaNyissa meg a Nem elutasítás lehetőséget
Biztosítékkapocs típusaRugós Erősítés
Biztosíték Dia.1"
Biztosítéktartó kódAC
Biztosíték hossza5.75 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályJ
Magasság3.8 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz8.7 "
Max. Amper200
Max. Feszültség600
Mfr. SorozatBussmann JM60x00
Felszerelési stílusLecsavarozható, DIN-sín
Pólusok száma3
VédelemRövidzárlatvédelem
Vizuális jelzésNem jelzi
Szélesség8"
Vezetékméret6 AWG - 250 MCM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.089
Hajó magassága (cm)9.55
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann JM60200-3CR biztosítékblokk alkalmas arra, hogy biztonságos és szervezett platformot biztosítson a biztosítékok beépítéséhez, biztosítva az áramkör védelmét. Ez a biztosítékblokk több biztosítékot tartalmaz kompakt és hatékony módon az elektromos rendszerekben.

Jellemzők:

  • Ujjfogantyúkkal van felszerelve a burkolaton, így a karbantartás és a csere problémamentes.
  • Ez a Bussmann JM60200-3CR biztosítékblokk több rögzítési furattal rendelkezik a rugalmas és biztonságos telepítés érdekében.
  • Moduláris felépítésű, amely lehetővé teszi a könnyű összeszerelést és telepítést a felhasználás helyén.
  • Ez az áramkörvédő opcionális, átlátszó, rápattintható burkolattal rendelkezik a könnyű szemrevételezés érdekében.
  • Opcionális nyitott biztosítékjelző funkcióval rendelkezik, amely felgyorsítja a hibaelhárítási folyamatokat azáltal, hogy egyértelműen jelzi a problémákat.
  • Ez a biztosítékblokk-védő zárolási / címkézési funkcióval rendelkezik, amely növeli a biztonságot az illetéktelen hozzáférés vagy használat megakadályozásával.
  • A nagyáramú névleges blokkért nézze meg a Bussmannt JM60600-3CR biztosítékblokk 450 és 600 A közötti áramerősséggel.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan járul hozzá a Bussmann JM60200-3CR biztosítékblokk kialakítása a biztosíték teljesítményéhez és élettartamához?

V. A szellőzőnyílások stratégiailag integráltak a kialakításba, hogy megkönnyítsék a hatékony hűtést, hozzájárulva az áramkörvédő hosszú élettartamához és optimális teljesítményéhez.

K. Könnyen felszerelhető ez a Bussmann JM60200-3CR biztosítékblokk?

V. DIN-sínre szerelhető, így könnyen beépíthető különféle elrendezésekbe.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe vennie a felhasználónak a biztosítékblokk kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a biztosítékblokk képes kezelni a várt áramerősséget, és megfelel a rendszer feszültségének, hogy elkerülje a túlterhelést és fenntartsa a biztonságot.
  • Válasszon egy blokkot, amely megfelel az alkalmazás speciális követelményeinek megfelelő biztosítéktípusnak és méretnek.
  • Válassza ki a megfelelő szerelési módot (DIN-sín / panel) és a lezárás típusát (csavar / penge), amelyek illeszkednek a telepítéshez és a vezetékezéshez.
  • Válasszon olyan blokkot, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon az olyan körülményeknek, mint a nedvesség, a hő és a vibráció, ha a környezete megköveteli.
  • Ellenőrizze, hogy a blokk megfelel-e a biztonsági előírásoknak, megfelel-e az alkalmazási környezetnek, és belefér-e a költségvetésbe, miközben figyelembe veszi a gyártó hírnevét.

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC feszültség besorolásaDC feszültség besorolásaBiztosíték blokk kialakításaHosszFelszerelési stílusPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN JM60200-1CR Biztosítékblokk 110–200 Amper 600max Volt 1p | AC8FDZ 39P402 JM60200-1CR250MCM - 6 AWG600 VAC300 VDCKorlát10 2 / 3 "Paneltartó12 2 / 3 "€212.67
BUSSMANN JM60200-2CR Biztosítékblokk 110–200 Amper 600max Volt 2p | AC8FEA 39P403 JM60200-2CR250MCM - 6 AWG600 VAC300 VDCKorlát10 2 / 3 "Paneltartó25 1 / 3 "€838.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JM60200-3CR biztosítékblokk, nem jelző, 200 A, 600 V
€1,382.98 /Mértékegység