EATON Danfoss PFR2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss PFR2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepei ellenőrzik és szabályozzák a folyadékok áramlását víz- és szennyvízrendszerekben, HVAC-rendszerekben, olaj- és gázvezetékekben és vegyi feldolgozó üzemekben.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-165646
€313.15
ajánlatkérés
B
02-172568
€479.82
ajánlatkérés
A
02-165651
€313.15
ajánlatkérés
A
566722
€313.15
ajánlatkérés
C
02-174884
€335.87
ajánlatkérés
A
02-165863
€260.94
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A visszacsapó szelepek egy szelepes mechanizmust használnak, amely lehetővé teszi a folyadék vagy a gáz áramlását az egyik irányba, és blokkolja azt az ellenkező irányba.
  • Amikor a folyadék vagy a gáz a kívánt irányba áramlik, a szelepemelőt eltolják az üléstől, így az áramlás akadálytalanul áthalad a szelepen.
  • Ám amikor az áramlás megpróbál visszafelé fordulni, a tömlő visszaszorul az ülésre, ami blokkolja az áramlást és megakadályozza a visszaáramlást.

Jellemzők

  • Az Eaton áramlásszabályozó szelepei Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgások minimalizálása érdekében.
  • Acél szerkezetükkel -40 és 120 °C közötti hőmérsékletet is bírnak.
  • Ezek a közvetlen működésű szelepek akár 114 liter/perc áramlást és akár 210 bar nyomást is képesek kezelni.
  • Három porttal rendelkeznek a három különböző cső áramlásának csatlakoztatására és szabályozására.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889610 tömítéskészlet: Ez a pótkészlet ideális a meglévő tömítések cseréjéhez a szivárgás minimalizálása érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük fel az Eaton áramlásszabályozó szelepeket?

  • A szelep felszerelése előtt kapcsolja ki a rendszert, és engedje el a nyomást.
  • Határozza meg a szelepnyílások helyes helyzetét.
  • Csavarja be a szelepet, amíg az kézzel szorosan nem illeszkedik a kiválasztott nyílásba.
  • A szelep felszerelése után indítsa újra a rendszert, és ellenőrizze a szivárgást.

Hogyan kell karbantartani az áramlásszabályozó szelepet?

Az áramlásszabályozó szelepeket rendszeresen karban kell tartani az optimális működés érdekében. Ez magában foglalja a kopott vagy sérült alkatrészek tisztítását, kenését és cseréjét.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő szelepméretet az adott alkalmazáshoz?

A szelep méretét az alkalmazáshoz szükséges maximális áramlási sebesség alapján kell kiválasztani.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?