VERSA-MATIC Membránszivattyúk


A Versa-Matic membránszivattyúk alkalmasak alacsony, közepes vagy nagy viszkozitású folyadékok, valamint nagy szilárdanyagtartalmú folyadékok szállítására.

Szűrő
GPM @ 20 PSI: 1.26 , GPM @ 40 PSI: 1.10 , Max. Üzemi PSI: 35 , Max. Nyomás: 60 , Művelet típusa: Légi működtetésű , Garancia: 1 év
StílusModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
E4SJ5F5S0-3A
Membránszivattyú1 1 / 2 "3A.png, CE.pngPTFE13 3 / 8 "3 / 8 "61 gpm125 psi€32,277.05
B
166-200-46
Membránszivattyú---5.80---€299.52
C
8000-813-238
Membránszivattyú-Az UL által elismert alkatrész Kanadában és az Egyesült Államokban-8.40-1.6 gpm-€357.22
D
WR10PP6XPP9.
Membránszivattyú3 / 8 "CE.pngSantopreneR4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi€510.90
ajánlatkérés
E
D3231B5011A
Membránszivattyú---7 15 / 16 "---€258.75
D
WR10PP5BPP9.
Membránszivattyú3 / 8 "CE.pngPTFE4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi€553.86
F
LF222201D
Membránszivattyú---6 13 / 16 "---€136.42
G
E4SJ5F5S0-FP
Membránszivattyú1 1 / 2 "CE.pngPTFE16 3 / 4 "3 / 16 "56 gpm125 psi€13,612.71
H
E5AP5T559C
Dupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,590.64
I
E1SA6X669C-ATEX
Dupla membránszivattyú1"-Santoprene (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€5,755.83
I
E1SA2R229C-ATEX
Dupla membránszivattyú1"-Buna N.9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€5,889.32
J
E5PP6X669C
Dupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,614.22
K
E1PA2R229C
Dupla membránszivattyú1"-Buna N.8.125 "1 / 8 "-100 psi€2,391.11
K
E1PA5T5T9C
Dupla membránszivattyú1"-PTFE8.125 "1 / 8 "-100 psi€3,784.12
L
E4PA2R229
Dupla membránszivattyú1.5 "-Santoprene (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi€7,545.63
L
E4PA6X669
Dupla membránszivattyú1.5 "-Santoprene (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi€7,398.07
J
E5PP5T5T9C
Dupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,992.43
M
E5SP6X669C
Dupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,573.96
J
E5PP2R229C
Dupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,501.14
M
E5SP5T559C
Dupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,218.07
N
E1AA5T559C-ATEX
Dupla membránszivattyú1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€3,231.28
M
E5SP2R229C
Dupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,097.82
H
E5AP6X669C
Dupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,416.17
H
E5AP2R229C
Dupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,132.58
O
E2PA2D229C
Dupla membránszivattyú2"-Buna N.12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€10,741.51
I
E1SA5T559C-ATEX
Dupla membránszivattyú1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€5,593.96
N
E1AA6X669C-ATEX
Dupla membránszivattyú1"-Santoprene (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,633.67
N
E1AA2R229C-ATEX
Dupla membránszivattyú1"-Buna N.9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,815.17
O
E2PA6D669C
Dupla membránszivattyú2"-Santoprene (R)12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€9,481.57
L
E4PA5F5T9
Dupla membránszivattyú1.5 "-PTFE12.156 "3 / 16 "-100 psi€7,221.12
O
E2PA5B5T9C
Dupla membránszivattyú2"-PTFE12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€12,849.66

Jellemzők

  • Santoprene (R) / PTFE / Buna-N golyós anyagú golyós szelepekkel rendelkeznek, amelyek kiváló szívóerőt biztosítanak a nagyon viszkózus és szilárd tartalmú folyadékok kiürítéséhez.
  • Két rugalmas membrán (Santoprene (R) / PTFE / Buna-N) van hozzájuk, amelyek oda-vissza mozgatják, és létrehoznak egy ideiglenes kamrát, amely lehetővé teszi a folyadék beszívását és kiürítését a szivattyún keresztül.
  • Ezek a levegővel működtetett szivattyúk Elima-Matic levegőszelep-rendszerrel rendelkeznek az elakadás és a kenésmentes működés érdekében.
  • Önfelszívók, folyamatos működés közben nem melegszenek túl, és a kívánt működéshez igazodó változó áramlási sebességet biztosítanak.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • EAC

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a holtpont?

A holtpont olyan állapot, amely akkor fordul elő, amikor a membránszivattyú zárt vagy blokkolt nyomószelep miatt áramlás nélkül működik. A belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében a szivattyú ugyanazt a vizet keringeti, ami a hőmérséklet emelkedését és kikapcsolását okozza.

Mik azok a membrán kopóbetétek?

Ezeket a rugalmas betéteket a membrán és a külső membránlemez közé kell felszerelni, így egy másodlagos kopófelületet biztosítanak, amely kiterjeszti a membrán élettartamát. Korrózióállóságot is biztosítanak a koptató folyadékok mozgatásakor.

Hogyan csökkenthető a pulzáció?

A levegővel működtetett membránszivattyúknál általában pulzál a nyomóáram, ami túlzott mozgást okozhat. Ez csökkenthető olyan pulzációcsillapítók használatával, amelyek mögött összenyomható gáz/levegő párnával ellátott membrán van, amely meghajlik, hogy elnyelje az impulzust, lehetővé téve a lamináris áramlást a csillapító után.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?