VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A Dupla membrános szivattyú, Max. 61 Gpm, Ptfe, egyelosztós csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes méret | CH6PAY 22A406

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A dupla membrános szivattyú, max. 61 Gpm, Ptfe, egyelosztós csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CH6PAY Model: E4SJ5F5S0-3AKereszthivatkozás: 22A406

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€32,277.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszivattyú
Ügynökségi megfelelés3A.png, CE.png
Légbemeneti méret1/2 FNPT
Golyó anyagPTFE
Ellenőrizze az ülés anyagátRozsdamentes acél
csatlakozás típusaTri-Clamp
Magasság31 1 / 2 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti / kimeneti méret1 1 / 2 "
Hossz13 3 / 8 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Folyam61 gpm
Max. Flow GPM86 gpm
Max. Üzemi nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet220 fok. F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz10 ft.
Önfelszívó nedves20 ft.
Szelep típusa20 ft.
1 év
Szélesség18 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr
FLOJET D3231B5011A membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembránszivattyú---7 15 / 16 "---€258.76
FLOJET LF222201D membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembránszivattyú---6 13 / 16 "---€136.42
VERSA-MATIC E5AP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,132.58
VERSA-MATIC E5AP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,416.18
VERSA-MATIC E5AP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,590.65
VERSA-MATIC E5SP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,097.81
VERSA-MATIC E5SP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,573.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A dupla membrános szivattyú, max. 61 Gpm, Ptfe, egyelosztós csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes méret
€32,277.05 /Mértékegység