Regeneratív ventilátor kipufogódobok

Szűrő

SOLBERG -

Hangtompító, Fnpt

A Solberg hangtompítókat az üzemanyagcellás alkalmazásokban használt regeneratív ventilátorok által keltett, akár 30 dB-es nagyfrekvenciás zajok minimalizálására használják. Ezek az egységek hangelnyelő közeget tartalmaznak, amely 5 dBA-vel csökkenti a zajsebességet, miközben minimális nyomásesést biztosít, kezeli a diszkrét nagyfrekvenciás zajokat (amelyeket a forgó járókerekek okoznak) és a szélessávú zajt (amit a bemeneti/kibocsátó sugár keveredésének turbulenciája okoz). Folyamatos munkafolyamatot képesek biztosítani akár 212 °F hőmérsékleten is. Válasszon a hangtompítók széles választékából, amelyek 2-1/2 és 5 hüvelyk közötti átmérőjű változatban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellÁtmérőHosszÁr (ÁFA nélkül)
ASLCR-1252 1 / 2 "12 "€253.62
ASLCR-1002 1 / 2 "12 "€256.69
ASLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€379.18
ASLCR-1503"12 "€309.86
ASLCR-2504 1 / 2 "21 "€617.62
ASLCR-3005"26 "€838.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?