Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERSA-MATIC E5PP5T5T9C membránszivattyú 11 Gpm 100 Psi | AF6XBT 20LR24

VERSA-MATIC E5PP5T5T9C Membránszivattyú 11 Gpm 100 Psi

Raktáron
Tétel: AF6XBT Típus: E5PP5T5T9CKereszthivatkozás: 20LR24
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
€2,399.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret3/8 "FNPT
Golyó anyagPTFE
test anyagaPoliproplén
Ellenőrizze az ülés anyagátPTFE
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaPTFE
Magasság11 45 / 64 "
Bemeneti / kimeneti méret1 / 2 "
Hossz6.25 "
Elosztócsatlakozástöbb portos
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Flow GPM11
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet220 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz12 ft.
Önfelszívó nedves30 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9375
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr
FLOJET D3231B5011A membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembránszivattyú---7 15 / 16 "---€254.74
FLOJET LF222201D membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembránszivattyú---6 13 / 16 "---€134.31
VERSA-MATIC E5AP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,322.18
VERSA-MATIC E5AP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,414.36
VERSA-MATIC E5AP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,539.35
VERSA-MATIC E5SP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,505.66
VERSA-MATIC E5SP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,353.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA-MATIC E5PP5T5T9C Membránszivattyú 11 Gpm 100 Psi
€2,399.60 /Mértékegység