VERSA-MATIC E5SP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19

VERSA-MATIC E5SP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi

Raktáron
Tétel: AF6XBM Modell: E5SP2R229CKereszthivatkozás: 20LR19

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,097.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret3/8 "FNPT
Golyó anyagBuna N.
test anyagaRozsdamentes acél
Ellenőrizze az ülés anyagátBuna N.
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaBuna N.
Magasság10 3 / 64 "
Bemeneti / kimeneti méret1 / 2 "
Hossz6.25 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Flow GPM12
Max. Üzemi nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet190 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz13 ft.
Önfelszívó nedves22 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség8 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.605
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr
FLOJET D3231B5011A membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembránszivattyú---7 15 / 16 "---€258.76
FLOJET LF222201D membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembránszivattyú---6 13 / 16 "---€136.42
VERSA-MATIC E5AP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,132.58
VERSA-MATIC E5AP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,416.18
VERSA-MATIC E5AP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,590.65
VERSA-MATIC E5SP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,573.96
VERSA-MATIC E5SP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,218.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA-MATIC E5SP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi
€5,097.81 /Mértékegység