VERSA-MATIC E1PA5T5T9C membránszivattyú 45 Gpm 100 Psi | AF6XCC 20LR33

VERSA-MATIC E1PA5T5T9C membránszivattyú 45 Gpm 100 Psi

Raktáron
Tétel: AF6XCC Modell: E1PA5T5T9CKereszthivatkozás: 20LR33

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,784.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret3/8 "FNPT
Golyó anyagPTFE
test anyagaPoly
Ellenőrizze az ülés anyagátPTFE
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaPTFE
Magasság16 61 / 64 "
Bemeneti / kimeneti méret1"
Hossz8.125 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Flow GPM45
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet220 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz15 ft.
Önfelszívó nedves31 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség13 33 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4275
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr
FLOJET D3231B5011A membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembránszivattyú---7 15 / 16 "---€254.74
FLOJET LF222201D membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembránszivattyú---6 13 / 16 "---€134.31
VERSA-MATIC E5AP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,322.18
VERSA-MATIC E5AP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,414.36
VERSA-MATIC E5AP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,539.35
VERSA-MATIC E5SP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,505.66
VERSA-MATIC E5SP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,353.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA-MATIC E1PA5T5T9C membránszivattyú 45 Gpm 100 Psi
€3,784.12 /Mértékegység