Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHURFLO 8000-813-238 Nylon membránszivattyú, max. 1.6 GPM, 115 VAC | CD3VLJ 4UN55

SHURFLO 8000-813-238 Nylon membránszivattyú, max. 1.6 GPM, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CD3VLJ Modell: 8000-813-238Kereszthivatkozás: 4UN55
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
€357.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszivattyú
Ügynökségi megfelelésAz UL által elismert alkatrész Kanadában és az Egyesült Államokban
Ellenőrizd a szelepetViton (R)
Membrán anyagaSantoprene (R)
GPM @ 20 PSI1.26
GPM @ 40 PSI1.10
Magasság4.10
Ház anyagaNejlon
Be- / kimeneti3/8 "FNPT
Hossz8.40
Max. Folyam1.6 gpm
Max. Hőmérséklet130 fok F
Prime in Feet8
ÖnindítóIgen
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr
FLOJET D3231B5011A membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembránszivattyú---7 15 / 16 "---€254.74
FLOJET LF222201D membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembránszivattyú---6 13 / 16 "---€134.31
VERSA-MATIC E5AP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,322.18
VERSA-MATIC E5AP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,414.36
VERSA-MATIC E5AP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,539.35
VERSA-MATIC E5SP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,505.66
VERSA-MATIC E5SP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,353.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURFLO 8000-813-238 Nylon membránszivattyú, max. 1.6 GPM, 115 VAC
€357.22 /Mértékegység