Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOJET D3231B5011A membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913

FLOJET D3231B5011A membránszivattyú motorral hajtott 24V dc 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2GQX Típus: D3231B5011AKereszthivatkozás: 10H913

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€254.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszivattyú
test anyagapolipropilén
Ellenőrizd a szelepet
Membrán anyaga
GPM max.2.0
Magasság3.625 "
Be- / kimeneti3/8 hüvelyk
Hossz7 15 / 16 "
Max. Hőmérséklet140 F
típusMotoros hajtású
Feszültség24 VDC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8413500050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Nyomás kikapcsolva (60)
    • Nyomás be (40)

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr
FLOJET LF222201D membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembránszivattyú---6 13 / 16 "---€134.31
VERSA-MATIC E5AP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,322.18
VERSA-MATIC E5AP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,414.36
VERSA-MATIC E5AP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,539.35
VERSA-MATIC E5SP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,505.66
VERSA-MATIC E5SP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,353.45
VERSA-MATIC E5SP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,766.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOJET D3231B5011A membránszivattyú motorral hajtott 24V dc 3/8 hüvelykes
€254.74 /Mértékegység