WARREN-RUPP WR10PP6XPP9. Dupla membrános szivattyú, max. 5 Gpm, Santoprene, többportos elosztócsatlakozás, 3/8 hüvelykes méret | CH6RZM 2ERY7

WARREN-RUPP WR10PP6XPP9. Dupla membrános szivattyú, max. 5 Gpm, Santoprene, többportos elosztócsatlakozás, 3/8 hüvelykes méret

Tétel: CH6RZM Típus: WR10PP6XPP9.Kereszthivatkozás: 2ERY7
€510.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszivattyú
Ügynökségi megfelelésCE.png
Légbemeneti méret1/4 FNPT
Golyó anyagSantopreneR
csatlakozás típusaNPT
Magasság5 23 / 32 "
Ház anyagapolipropilén
Bemeneti / kimeneti méret3 / 8 "
Hossz4 3 / 32 "
Elosztócsatlakozástöbb portos
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 10 "
Max. Folyam5 gpm
Max. Flow GPM5 gpm
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet275 fok. F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz8 ft.
Önfelszívó nedves10 ft.
Szelep típusa10 ft.
1 év
Szélesség5 21 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr
FLOJET D3231B5011A membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembránszivattyú---7 15 / 16 "---€258.76
FLOJET LF222201D membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembránszivattyú---6 13 / 16 "---€136.42
VERSA-MATIC E5AP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,132.58
VERSA-MATIC E5AP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,416.18
VERSA-MATIC E5AP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,590.65
VERSA-MATIC E5SP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,097.81
VERSA-MATIC E5SP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,573.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARREN-RUPP WR10PP6XPP9. Dupla membrános szivattyú, max. 5 Gpm, Santoprene, többportos elosztócsatlakozás, 3/8 hüvelykes méret
€510.90 /Mértékegység