Elektromos permetező szivattyúk

Szűrő

Az elektromos permetezőszivattyúkat szappan adagolására, folyékony műtrágyák befecskendezésére és vegyszerek szállítására használják. Alkalmasak továbbá szén-dioxid, nitrogén ill...Tovább

BANJO FITTINGS -

Elektromos szivattyú

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A234PE51SS€10,783.78
B234PE5SS€9,567.65
FLOJET -

Elektromos permetező szivattyúk

StílusModellmotor típusatest anyagaMembrán anyagaFeszültségSzélességBiztosíték erősítőkMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A02130571GTEFCNejlonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€475.98
B04300-528ATEFCpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€407.27
A02100953GTENVpolipropilénSantoprén115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€338.72
CLF112301GTENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€217.70
DD21X005ATENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€285.58
E03501-503ATENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€249.61
SHURFLO -

Elektromos permetező szivattyúk

StílusModellMax. NyomásÜgynökségi megfeleléstest anyagaMax. HőmérsékletMembrán anyagaGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A2088-394-15445UL lista és CSApolipropilén170Santoprén2.411.844.40€427.94
B8000-811-288100Az UL által elismert alkatrész Kanadában és az Egyesült ÁllamokbanNejlon160Santoprene (R)0.900.834.24€375.81
VERSA-MATIC -

Membránszivattyúk

StílusModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A8000-813-238Membránszivattyú-Az UL által elismert alkatrész Kanadában és az Egyesült Államokban-8.40-1.6 gpm-€357.22
BLF222201DMembránszivattyú---6 13 / 16 "---€134.31
C166-200-46Membránszivattyú---5.80---€299.52
DWR10PP5BPP9.Membránszivattyú3 / 8 "CE.pngPTFE4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi€720.01
ajánlatkérés
EE4SJ5F5S0-3AMembránszivattyú1 1 / 2 "3A.png, CE.pngPTFE13 3 / 8 "3 / 8 "61 gpm125 psi€33,703.78
ajánlatkérés
DWR10PP6XPP9.Membránszivattyú3 / 8 "CE.pngSantopreneR4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi€510.90
ajánlatkérés
FE4SJ5F5S0-FPMembránszivattyú1 1 / 2 "CE.pngPTFE16 3 / 4 "3 / 16 "56 gpm125 psi€14,214.42
ajánlatkérés
GD3231B5011AMembránszivattyú---7 15 / 16 "---€254.74
HE2PA5B5T9CDupla membránszivattyú2"-PTFE12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€12,230.18
IE5SP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,505.67
HE2PA2D229CDupla membránszivattyú2"-Buna N.12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€10,562.78
JE5AP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,539.35
KE1AA5T559C-ATEXDupla membránszivattyú1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€3,522.91
LE1SA6X669C-ATEXDupla membránszivattyú1"-Santoprene (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€5,244.48
ME4PA6X669Dupla membránszivattyú1.5 "-Santoprene (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi€7,833.97
NE1PA5T5T9CDupla membránszivattyú1"-PTFE8.125 "1 / 8 "-100 psi€3,784.12
LE1SA2R229C-ATEXDupla membránszivattyú1"-Buna N.9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€5,346.66
KE1AA2R229C-ATEXDupla membránszivattyú1"-Buna N.9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€3,025.44
KE1AA6X669C-ATEXDupla membránszivattyú1"-Santoprene (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,728.84
IE5SP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,353.45
OE5PP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,851.80
OE5PP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,731.44
NE1PA2R229CDupla membránszivattyú1"-Buna N.8.125 "1 / 8 "-100 psi€2,881.48
JE5AP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,414.36
HE2PA6D669CDupla membránszivattyú2"-Santoprene (R)12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€10,663.10
SHURFLO -

Membránszivattyú, elektromos, 2088-313-145, nyomás kapcsoló, polipropilén, szantoprén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2088-313-145CU2QVJ€528.40
SHURFLO -

Membránszivattyú, elektromos, 2088-343-135, nyomás kapcsoló, polipropilén, szantoprén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2088-343-135CU2QVK€368.40
SHURFLO -

Membránszivattyú, elektromos, 8000-533-236, nyomás kapcsoló, polipropilén, szantoprén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8000-533-236CU2QVL€331.14
FLOJET -

Automata vízigényes rendszer szivattyú, LFP122202K, igény szerinti nyomáskapcsoló, polipropilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LFP122202KCP6BXJ€223.34
SHURFLO -

Szivattyúszelep készlet, Viton/Polypro szelepkészlet, 94-232-05, 4Un18, Shurflo, 2088, polipropilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
94-232-05CU2QVN€59.60
SHURFLO -

Szivattyúszelep készlet, Viton/Polypro szelepkészlet, 94-390-05, 4Un54, Shurflo, 8000

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
94-390-05CU2QVP€128.37
LITTLE GIANT PUMPS -

Szőnyegtisztító szivattyú 115 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
532002AA3UZG€360.60
SHURFLO -

Szivattyúszelep készlet, Viton/Nylon szelepkészlet, 94-390-15, 4Un55, Shurflo, 8000, Viton

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
94-390-15CU2QVM€150.49
SHURFLO -

Membránszivattyú javítókészlet, membránszivattyú javítókészlet, 94-238-03, 4Un18, Shurflo, 2088

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
94-238-03CU2QVD€104.82
SHURFLO -

Membránszivattyú javítókészlet, membránszivattyú javítókészlet, 94-395-06, 4Un54, Shurflo, 8000

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
94-395-06CU2QVE€57.38
AME INTERNATIONAL -

2-fokozatú szivattyú, elektromos, hordozható

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
15715CE8WVP€8,163.54
Lásd a részleteket

Elektromos permetező szivattyúk

Raptor Supplies membrán-, szőnyegtisztító és elektromos permetezőszivattyúk széles választékát kínálja márkáktól Flojet, Kis Óriás és Shurflo. Ezek a szivattyúk egy kefével / TENV / TEFC motorral rendelkeznek a nagy sebességtartomány biztosításához, a zajtalan működéshez és a túlmelegedés megakadályozásához. Képesek ellenállni a hőmérsékletnek és a nyomásnak 170 F és 70 psi nyomásig. A kétkamrás dupla membrános szivattyúk ideálisak a szappan adagolásához, a vegyi anyagok átadásához és a folyékony műtrágyák injektálásához, valamint megkönnyítik a nitrogénnel, szén-dioxiddal vagy tiszta és szűrt sűrített levegővel történő felhasználást. Válasszon ezen elektromos permetező szivattyúk széles választékából, amelyek biztosítékai 2 és 2.5 A között vannak Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a membránszivattyú kiválasztásakor?

  • A szivattyú mérete
  • A szivattyúzott folyadék típusa.
  • Szükséges áramlási sebesség.
  • A kívánt üzemi nyomás.
  • A folyadék és a szivattyú anyagok kémiai és hőmérsékleti kompatibilitása.

Hogyan kell karbantartani az elektromos permetezőszivattyút?

  • Minden használat után tisztítsa meg a szivattyút.
  • Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat, és szükség esetén cserélje ki az alkatrészeket.
  • A szivattyút megfelelően tárolja, ha nem használja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?