Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERSA-MATIC E5AP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18

VERSA-MATIC E5AP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi

Raktáron
Tétel: AF6XBL Típus: E5AP5T559CKereszthivatkozás: 20LR18
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
€2,590.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret3/8 "FNPT
Golyó anyagPTFE
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátPTFE
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaPTFE
Magasság10 3 / 64 "
Bemeneti / kimeneti méret1 / 2 "
Hossz6.25 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Flow GPM12
Max. Üzemi nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet220 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz13 ft.
Önfelszívó nedves22 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség8 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr
FLOJET D3231B5011A membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembránszivattyú---7 15 / 16 "---€258.76
FLOJET LF222201D membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembránszivattyú---6 13 / 16 "---€136.42
VERSA-MATIC E5AP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,132.58
VERSA-MATIC E5AP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,416.18
VERSA-MATIC E5SP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,097.81
VERSA-MATIC E5SP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,573.96
VERSA-MATIC E5SP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,218.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA-MATIC E5AP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi
€2,590.65 /Mértékegység