Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERSA-MATIC E5PP6X669C membránszivattyú 11 Gpm 100 Psi | AF6XBR 20LR23

VERSA-MATIC E5PP6X669C membránszivattyú 11 Gpm 100 Psi

Raktáron
Tétel: AF6XBR Típus: E5PP6X669CKereszthivatkozás: 20LR23
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
€1,614.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret3/8 "FNPT
Golyó anyagSantoprene (R)
test anyagaPoly
Ellenőrizze az ülés anyagátSantoprene (R)
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaSantoprene (R)
Magasság11 45 / 64 "
Bemeneti / kimeneti méret1 / 2 "
Hossz6.25 "
Elosztócsatlakozástöbb portos
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Flow GPM11
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet275 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz12 ft.
Önfelszívó nedves30 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413500050

Jellemzők:

  • It features a patented air valve system that ensures consistent on / off reliability while maintaining superior efficiency.
  • This wetted pump casing is made of polypropylene for structural rigidity and shockproof operation.
  • Its leak-free bolted construction reduces downtime and ensures continuous operation, providing a greater positive seal for safe and reliable transfer of chemicals
  • This pump has a santoprene diaphragm and ball material. The check seat material is also Santoprene(R), ensuring compatibility with a wide range of fluids.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the maximum solid permissible for this Versa-Matic E5PP6X669C diaphragm pump?

A. The pump can handle solids with a maximum diameter of 1/16 inches and can self-prime dry up to 12 feet and wet up to 30 feet.

Q. How to mount this Versa-Matic E5PP6X669C diaphragm pump?

A. This pump has multiple ports and foot mounts with various positions to provide installation flexibility, enabling seamless integration into pre-existing setups.

Q. How to troubleshoot this diaphragm pump?

A.

  • Check the inlet air line size and pressure.
  • Inspect for muffler icing and restrictions.
  • Inspect sealing surfaces for leaking.
  • Ensure proper tubing and piping size.
  • Slow the pump down to prime.
  • Clear any fluid line restrictions.

Q. What specification should I consider when choosing a diaphragm pump?

A.

  • Required vacuum
  • Szükséges nyomás
  • Sample point conditions
  • Szükséges áramlási sebesség
  • Temperature and type of gas being pumped
  • Ambient temperature where the pump will operate
  • Distance and diameter of tubing

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr
FLOJET D3231B5011A membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembránszivattyú---7 15 / 16 "---€258.76
FLOJET LF222201D membrános szivattyú motorral hajtott 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembránszivattyú---6 13 / 16 "---€136.42
VERSA-MATIC E5AP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,132.58
VERSA-MATIC E5AP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,416.18
VERSA-MATIC E5AP5T559C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDupla membránszivattyú1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,590.65
VERSA-MATIC E5SP2R229C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,097.81
VERSA-MATIC E5SP6X669C membránszivattyú 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDupla membránszivattyú1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,573.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA-MATIC E5PP6X669C membránszivattyú 11 Gpm 100 Psi
€1,614.21 /Mértékegység