BRADY Csőjelző, kipufogó


Szűrő
Ragasztóanyag: Igen , Átlagos tartósság: 8 év 10 éves korig. , Befejez: Fényes , Beltéri/Kültéri használat: Beltéri / kültéri , Nyelv: Angol , Szerelési mód: Öntapadó csőjelölő , Üzemi hőm. Hatótávolság: -0.4 fok F , tekercs szélessége: 1.25 " , Vastagság: 0.004 "
StílusModellRoll hosszaHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozSzélességMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntÁr (ÁFA nélkül)
A
7354-4
-Kék3/4" to 2-3/8"7"1.125 "fehérÖntapadós4€22.97
B
4319-D
-Kék4–6 ”--fehérSnap-On1€27.40
C
7354-1
-Kék2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "fehérÖntapadós1€23.32
D
7099-4
-Zöld3/4" to 2-3/8"7"1.125 "fehérÖntapadós4€22.97
E
7099-1
-Zöld2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "fehérÖntapadós1€23.32
F
7098-1HV
-Sárga8 "és nagyobb24 "4"FeketeÖntapadós1€30.12
G
4057-C
-Sárga2-1/2 to 3-7/8"--FeketeSnap-On-€25.33
G
4057-D
-Sárga4–6 ”--FeketeSnap-On-€27.40
G
4057-A
-Sárga3/4 to 1-3/8"--FeketeSnap-On-€28.87
H
20428
-Sárga-8"1"FeketeÖntapadós25€48.06
I
4057-F
-Sárga6-7 / 7 "--FeketeStrap-On-€28.60
B
4319-C
-Kék2-1/2 to 3-7/8"--fehérSnap-On1€25.85
J
73889
-Sárga-12 "2"FeketeÖntapadós25€62.25
F
7098-1
-Sárga2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "FeketeÖntapadós1€23.32
I
4057-G
-Sárga8-9 / 7 "--FeketeStrap-On-€40.12
B
4319-A
-Kék3/4 to 1-3/8"--fehérSnap-On1€27.35
G
4057-B
-Sárga1-1/2 to 2-3/8"--FeketeSnap-On-€34.48
I
4057-H
-Sárga10–15 ”--FeketeStrap-On-€51.90
K
108952-PK
1 / 2 "Kék3/4 "és kisebb1.25 "1 / 2 "---€24.43
ajánlatkérés
L
108951
30 láb.KékMéretre vágva12 "2"fehérÖntapadós65€71.74
L
108950
30 láb.KékMéretre vágva8"1"fehérÖntapadós65€55.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?