Rotációs lapátos szivattyúk

Szűrő

JABSCO -

Szivattyú lapát bronz 1/2 hüvelyk Fnpt x 1 Hb

StílusModellAC erősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMax. FolyamMax. FejFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A18685-00003.17.86.97.97.9 GPM20 ft.115 VAC/60 Hz€1,502.41
B18680-1000DC 20/1065.76.26.2 GPM30 ft.12 VDC€979.52
FLUID-O-TECH -

Rotációs lapátos szivattyúk

A Fluid-O-Tech forgólapátos szivattyúk folyamatos víz- és viszkózus folyadékáramot biztosítanak. Ezek a szivattyúk alacsony rezgéssel, önfelszívó és csendes működéssel, valamint lüktetés nélküli mechanizmussal védik a csőhegesztéseket és az érzékeny alkatrészeket a túlzott nyomástól. Közvetlenül rozsdamentes acél bilincseket használó motorokra vannak felszerelve, és ideálisak autóipari szervokormány-rendszerek, adagolók, eszpresszó gépek, párásítók, kazán-adagolók és nyomásfokozók számára. Válasszon a rotációs lapátos szivattyúk széles választékából, áramlási sebessége 0.4 és 2.3 GPM között Raptor Supplies.

StílusModelltest anyagaMax. FolyamFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
APA700---€455.95
ajánlatkérés
BAP 300---€256.96
ajánlatkérés
CAP 911---€652.83
ajánlatkérés
DPA 301X---€275.05
ajánlatkérés
EAP 310---€320.32
ajánlatkérés
FAP 101---€277.10
ajánlatkérés
GAP 510---€621.27
ajánlatkérés
HAP 601---€468.31
ajánlatkérés
FAP 401---€277.10
ajánlatkérés
IPA 104X---€288.56
ajánlatkérés
FAP 201---€277.10
ajánlatkérés
BAP 200---€256.96
ajánlatkérés
BAP 400---€256.96
ajánlatkérés
FAP 1501---€277.10
ajánlatkérés
DPA 201X---€265.82
ajánlatkérés
EAP 411---€345.86
ajánlatkérés
DAP 074---€285.58
ajánlatkérés
AAP 600---€455.95
ajánlatkérés
JPA1010---€617.83
ajánlatkérés
CAP 611---€649.26
ajánlatkérés
APA900---€455.95
ajánlatkérés
CAP 511---€649.26
ajánlatkérés
EAP 311---€345.86
ajánlatkérés
CAP 711---€638.59
ajánlatkérés
EAP 0711---€343.43
ajánlatkérés
PROCON -

2-es sorozatú forgólapátos szivattyúk

StílusModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. NyomásTápellátásÁr (ÁFA nélkül)
A102A140F11PA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€199.07
A112A025F11CA0.17 hp0.118" dupla lakás25 sebesség / óra0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€220.30
A112A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€202.55
A112A060F11CA0.23 hp0.118" dupla lakás60 sebesség / óra0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€203.77
A102A100F11PA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€193.96
B102E100F11BA0.28 hpEgyágyas lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€138.74
C112A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€113.61
StílusModellHP @ 200 psiÁramlási sebességÁramlási sebesség @ 100 psiHP @ 250 psiMax. FolyamSzelep konfigurációSzelep típusaÁramlási sebesség @ 150 psiÁr (ÁFA nélkül)
A115B265F31BA0.82 hp265 sebesség / óra263 sebesség / óra1.01 hp275 GPHStandard-nem külső beállításSzilárd műanyag - Ultem261 sebesség / óra€628.52
A115B330F31XX1 hp330 sebesség / óra330 sebesség / óra1.22 hp346 GPHNincs nyomásmentesítő szelepNincs nyomásmentesítő szelep328 sebesség / óra€628.52
PROCON -

1-es sorozatú forgólapátos szivattyúk

StílusModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A141A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154150 psi250€249.89
A111A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€243.14
A111A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€243.14
B101C100F11BC0.28 hp1143-as műanyag csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€125.39
A111A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€242.46
B101b100F11BC0.28 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€116.26
A141A125F11AA0.36 hp0.118" dupla lakás125 sebesség / óra0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€251.83
PROCON -

4-es sorozatú forgólapátos szivattyúk

StílusModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásTápellátásÁr (ÁFA nélkül)
A114B190F11BA0.47 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt190 sebesség / óra0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€391.16
B104B240F11BC0.54 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt240 sebesség / óra0.7 hp0.86 hp-150 psi0.42 hp€213.81
A114B240F11BA0.54 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt240 sebesség / óra0.7 hp0.86 hp260 GPH150 psi0.86 hp€383.15
C104E265G12BA0.63 hpEgyágyas lakás265 sebesség / óra0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€239.13
D114B330F11XX0.78 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt330 sebesség / óra1 hp1.22 hp346 GPH150 psi0.86 hp€391.16
E114E330F11XX0.78 hpEgyágyas lakás330 sebesség / óra1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€228.32
JABSCO -

Lapátos szivattyúk

StílusModellMax. FejAC erősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. HőmérsékletNyélFeszültségGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
AVR050-102230 ft.DC 15/1012.5104 FSzénacél12 VDC1211€1,740.98
BVR100-112250 ft.20 DC27122 FRozsdamentes acél24DC2523€2,739.98
JABSCO -

Szivattyú lapát alumínium bemenet / kimenet 3/4 Hb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
23870-1200AD2GVB€815.18
PROCON -

Forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz ház

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10770CM6UTR€151.42
PROCON -

Forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10597CM6UTN€114.18
PROCON -

Forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, rozsdamentes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
113A100F31XXCM6UTP€145.60
PROCON -

Forgólapátos szivattyú, szorító, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz ház

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10543CM6UTQ€207.58

Rotációs lapátos szivattyúk

Raptor Supplies széles választékát kínálja Jabsco, Fluid-O-Tech és sotera forgólapátos szivattyúk, könnyű olajok és dízel üzemanyagok nagynyomású továbbítására alkalmasak. Ezek az egységek visszacsapó szelepek és szűrők segítségével megkönnyítik az építőipari gépekre történő felszerelést. Alumínium / bronz / öntöttvas / üvegbe zárt nejlon / alacsony ólomtartalmú sárgaréz / műanyag / rozsdamentes acél konstrukció a nagy nyomószilárdság, a kiváló megmunkálhatóság és a szélsőséges hőmérsékleti ingadozások melletti stabilitás érdekében. Önfelszívó mechanizmussal vannak beépítve, hogy a folyadékszintet 67 láb magasra nyomják, miközben a maximális áramlási sebesség 28 gpm marad. Válasszon a forgólapátos szivattyúk széles kínálatából, amelyek 1/8, 5/32, 21/64, 1/3 és 1/2 LE változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?