Szorítószerszámok ideálisak a munkadarabok biztonságos rögzítésére/rögzítésére. Oetiker racsnis fogó fülbilincsek beszerelésére és cseréjére használják hidraulikus, hűtőfolyadék- és folyadékvezetékekben, autóipari, olaj- és gázipari, vízvezeték- és karbantartási alkalmazásokban. Oetiker A 14100069-GRA racsnis csipesz nagy szorítóerőt fejt ki a fülbilincsekre a szivárgásmentes működés érdekében a csatlakoztatott tömlőszerelvények között.
Jellemzők:
- Az Oetiker 14100069-GRA racsnis harapófogó kovácsolt acélból készült a nagy kifáradási szilárdság, a tartósság és a kemény igénybevételnek ellenálló érdekében.
- Ez a racsnis fogó nagy fogantyúval van felszerelve, amely nem engedi el / nyitja ki, amíg a fülbilincs teljesen be nem záródik, így a megfelelő egyszeri bezárás és a másodlagos préselési erő alkalmazása miatti károsodás elkerülhető.
- Ez a kézi szorítószerszám könnyű, gazdaságos kialakítású, így a felhasználó könnyen hordozhatja.
- Csavarhúzóval forgatható állítóanyával rendelkezik a fogó pofaszélességének növelésére vagy csökkentésére.
- Ehhez a fogóhoz egy Go / No-Go mérőeszköz tartozik a szerszám kalibrálásához és a működés pontosságának ellenőrzéséhez.
- Raptor Supplies egyben Oetiker fogó fogantyúval a könnyebb működés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Oetiker fülbilincsek: Ez a racsnis fogó mind az egy-, mind a kettős fülbilincs változatok beszerelésére és eltávolítására alkalmas.
Szabványok és jóváhagyások:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001:2015
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen méretű bilincsek szerelhetők fel az Oetiker 14100069-GRA racsnis fogóval?
A. Az Oetiker 14100069-GRA racsnis fogó 1, 3/4, 5/8, 1/2 és 3/8 hüvelykes bilincsek beszerelésére/eltávolítására használható.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Oetiker 14100069-GRA racsnis fogó használata előtt?
A. Az Oetiker 14100069-GRA racsnis fogó pofájának ereje olyan tényezőktől függ, mint az alkalmazott kézi erő, az állkapocs-rés, a munkavállalók helyi biztonsági határértékei és a konkrét anyag/felhasználási tulajdonságok. A megfelelő működés és a felhasználó biztonsága érdekében a felhasználóknak időnként meg kell kenniük, be kell állítaniuk és újra kell kalibrálniuk ezt a racsnis fogót.
K. Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók eltávolítás után?
V. A fülbilincsek nem használhatók fel újra, miután levágták és eltávolították őket, mivel a fülük megsérül. A kiválasztott Oetiker bilincsek, például az alacsony profilú, univerzális és csavaros bilincsek azonban újra felhasználhatók a tömlőkből való eltávolítás után.
K. Mi a különbség a racsnis csipeszek és az állkapocsfogók között?
V. A racsnis csipeszek általában határozott szorítóerőt biztosítanak állítható pofaszélességgel a hasonló méretű fülbilincsek egyenletes rögzítésének érdekében. Másrészt az Oetiker pofafogók nem biztosítanak minden alkalommal rögzített záróerőt, az alkalmazott erőváltozékonyság miatt. A kiválasztott pofafogók azonban megfelelőek lehetnek a korlátozott működési területtel rendelkező alkalmazásokhoz.