Pozitív elmozdulás-fúvók

Szűrő

A nyomáskiszorításos fúvókat szennyvízkezelésben, pneumatikus szállításban, vákuumrendszerekben, élelmiszer-feldolgozásban és energiatermelési alkalmazásokban használják állandó levegő- vagy gázáramlás biztosítására....Tovább

SPEEDAIRE -

Pozitív elmozdulás-fúvók

A Speedaire fúvókat / vákuumszivattyúkat különböző ipari alkalmazásokban használják, mint például szennyvízkezelés, felülettisztítás, pneumatikus szállítás és tejfejés. Kiváló szilárdságú hengerrel rendelkeznek, hőleadó bordákkal. Ezenkívül magas hőmérsékletű tömítésekkel rendelkeznek, amelyek szivárgásmentes működést, csökkentett zajszintet és alacsony vibrációt biztosítanak. Válasszon a fúvók / vákuumszivattyúk széles választékából, amelyek 1.5 és 2.5 hüvelykes FNPT bemeneti átmérővel kaphatók.

StílusModellCFM tartományElmozdulásBemeneti átmérőTételMax. NyomásOutlet Dia.Teljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2EPP5---Ventilátor---€3,254.75
B2EPT1---Ventilátor---€6,070.85
C2EPP3---Ventilátor---€3,084.39
D2 EPR2---Ventilátor---€4,028.17
E2EPU3---Ventilátor---€16,589.32
E2EPT6---Ventilátor---€11,717.87
F2 EPR7---Ventilátor---€5,673.72
G2EPP8---Ventilátor---€3,159.62
A2EPP1---Ventilátor---€2,780.04
A2EPP9---Ventilátor---€3,159.62
B2 EPR6---Ventilátor---€3,786.15
H2EPU4---Ventilátor---€16,589.32
H2EPT9---Ventilátor---€8,591.93
I2EPT5---Ventilátor---€9,131.34
J2EPT4---Ventilátor---€9,131.34
E2EPU5---Ventilátor---€13,371.12
G2EPP2---Ventilátor---€3,123.17
H2EPU6---Ventilátor---€13,371.12
H2EPT7---Ventilátor---€11,660.71
B2EPT3---Ventilátor---€5,400.02
C2EPP7---Ventilátor---€3,443.50
J2EPU1---Ventilátor---€14,360.83
I2EPU2---Ventilátor---€14,360.83
B2 EPR4---Ventilátor---€4,161.48
K2 EPR572 a 2180.069 köb. ft./rev.1.5 "(F) NPTPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,786.15
SPEEDAIRE -

Pozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú, bemeneti átmérő: 2.5 "(F) NPT kimeneti átmérő:

StílusModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaKulcsszélességMax. NyomásTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A2EPT2764 a 2850134 a 3590.140 köb. ft./rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€5,400.02
B2EPP61091 a 3600108 a 3500.104 köb. ft./rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€3,443.50
SPEEDAIRE -

Kiszorításos fúvók / vákuumszivattyúk, 4 hüvelykes FNPT

A Speedaire kiszorításos fúvók, más néven forgólebenyes fúvók. Ezek a fúvók a levegőt egy bemeneti nyílásba szívják, és a forgó lebenyek segítségével felfogják, amelyek a levegőt előrefelé kényszerítik. Ezek a fúvók nagy mennyiségű levegőt szállítanak csövön vagy tömlőn keresztül a kívánt helyre, és magasabb vákuumszinten is képesek dolgozni, mint a regeneratív fúvók. Válasszon az 1.5 és 2.5 hüvelykes FNPT kimeneti átmérőjű löketfúvók közül.

StílusModellCFM tartományElmozdulásMax. NyomásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességRPM tartományÁr (ÁFA nélkül)
A2 EPR8209 a 5420.210 köb. ft./rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 a 2850€5,673.72
B2 EPR9388 a 9530.350 köb. ft./rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 a 2850€6,070.85
SPEEDAIRE -

Pozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú, bemeneti átmérő: 3 "(F) NPT kimeneti átmérő: 3

StílusModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaKulcsszélességMax. NyomásTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A2EPT8637 a 2350152 a 4770.227 köb. ft./rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "€8,591.93
B2 EPR3955 a 3600197 a 5790.170 köb. ft./rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "€4,284.63
StílusModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaBemeneti átmérőOutlet Dia.Teljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A2EPP41091 a 360057 a 1860.060 köb. ft./rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "€3,214.35
A2EPN91389 a 527522 a 730.017 köb. ft./rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "€2,780.04

Gyakran ismételt kérdések

Használhatók-e a Speedaire nyomáskiszorításos fúvók veszélyes környezetben?

Igen, a Speedaire térfogat-kiszorításos fúvók veszélyes környezetben történő használatra tervezhetők és gyárthatók. Robbanásbiztos motorokkal és egyéb biztonsági berendezésekkel is felszerelhetők, hogy megfeleljenek az ipari szabványoknak és előírásoknak.

Hogyan karbantarthatom ezeket a kiszorításos fúvókat?

  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a bemeneti és kimeneti nyílásokat, nehogy törmelék vagy szennyeződés kerüljön a ventilátorba.
  • Ellenőrizze a hajtószíj vagy a tengelykapcsoló kopását, és szükség szerint állítsa be a feszességet vagy beállítást.
  • Vizsgálja meg a tömítések szivárgását, és szükség esetén cserélje ki.
  • Cserélje ki az olajat vagy a kenést a gyártó ajánlása szerint. Az olajcsere gyakorisága az üzemi körülményektől és a használattól függ.
  • Ellenőrizze a hűtőrendszert, ha van, és tisztítsa meg a hőcserélőket vagy a radiátorokat a megfelelő hűtés biztosítása érdekében.
  • Figyelje a ventilátor hőmérsékletét és rezgésszintjét, és haladéktalanul kezelje a rendellenes leolvasásokat.
  • Vezessen naplót a karbantartási tevékenységekről és ellenőrzésekről, hogy nyomon kövesse a fúvó teljesítményét és azonosítsa az esetleges problémákat.

Hogyan szerelhetem fel ezeket a légfúvókat?

  • Határozza meg a ventilátor helyét. Jól szellőző helyre kell felszerelni, ahol elegendő hely van a karbantartáshoz és ellenőrzéshez.
  • Győződjön meg arról, hogy az alap vagy a rögzítési felület vízszintes, és elbírja a fúvó súlyát.
  • Csatlakoztassa a ventilátor bemeneti és kimeneti nyílásait a csőrendszerhez megfelelő szerelvények és csatlakozások segítségével. Fontos a megfelelő méretű és típusú csővezeték használata a nyomásesések elkerülése és az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.
  • Szerelje be a motort vagy motort, amely a ventilátort táplálja. Győződjön meg arról, hogy megfelelően van beállítva és biztonságosan rögzítve, hogy elkerülje a vibrációt és a túlzott kopást.
  • Ellenőrizze és állítsa be a szíj feszességét vagy a tengelykapcsoló beállítását, ha van ilyen, a zavartalan működés érdekében.
  • Töltse fel a ventilátort az ajánlott típusú és mennyiségű kenéssel.
  • Tesztelje a ventilátort, és győződjön meg arról, hogy a megadott paramétereken belül működik.
  • Szereljen be minden szükséges tartozékot vagy kezelőszervet, például szűrőket, hangtompítókat vagy nyomásmérőket, a gyártó utasításai szerint.
  • Jelölje fel a ventilátort a modellszámmal, a működési specifikációkkal és a karbantartási követelményekkel a jövőbeni hivatkozás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?