Az Oetiker 16700020 tömlőbilincset arra tervezték, hogy a tömlőt lefelé szorítva egy idom fölé csatlakoztassa. Alkalmas alacsony nyomású alkalmazásokhoz az autóiparban, a fűtés- és szellőztetés, a bányászat, a mezőgazdaság és a vízvezeték-szerelés területén. Ez a tömlőbilincs kompatibilis műanyag csövekkel, elektromos kábelekkel, valamint gumi- és hegesztőtömlőkkel.
Jellemzők:
- Az Oetiker 16700020 tömlőbilincs pontos horony-horony kialakítással rendelkezik, és zökkenőmentes belső szalag kerületet kínál a 360 fokos egyenletes tömítéshez.
- Ez a 167-es sorozatú bilincs keskeny szalaggal van felszerelve a sima szélű acélszalaggal történő robusztus tömítés összenyomásához, hogy elkerülje a tömlő kopását.
- Az Oetiker 16700020 tömlőbilincs állandó beépítésre készült, és nem használható újra, mivel csak roncsoló eszközökkel választható szét.
- Ezt a fültömlőbilincset gyakran használják kihívást jelentő alkalmazásokban, ahol vékony falú tömlők, merev műanyagok, valamint kemény és puha gumik találhatók.
Szabványok és jóváhagyások:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001:2015
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan méri a fülbilincseket?
A. - Szerelje fel a tömlőt a csőre vagy az idomra (amely kiterjeszti a tömlőt).
- Számítsa ki a tömlő külső átmérőjét (OD).
- Válasszon egy olyan bilincset, amely az adott átmérőt a tartomány közepén el tudja fogadni.
K. Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók eltávolítás után?
V. A felhasználók nem használhatják a fülbilincseket, miután azokat levágták és eltávolították, mivel a „fülük” megsérül. Azonban bizonyos Oetiker bilincsek, mint például az alacsony profilú, univerzális és csavaros bilincsek a tömlőkből való eltávolítás után újra felhasználhatók.
K. Hogyan lehet eltávolítani az Oetiker 16700020 tömlőbilincset?
V. A felhasználók olyan eszközöket használhatnak, mint például az oldalsó / tál orrvágó, hogy eltávolítsák a reteszelést és lehúzzák a bilincseket a tömlőkről. A felhasználók nem használhatnak forgó vágószerszámokat, mert a bilincs vágása közben károsíthatják a tömlőt.
K. Mi a különbség a kétfülű és az egyfülű bilincsek között?
A. A kettős fülbilincsek megnövelt szorítóerőt biztosítanak, míg az egyfülű bilincsek gyors és egyszerű felszerelést és eltávolítást tesznek lehetővé.
K. Mi az Oetiker bilincs?
A. Az Oetiker bilincs egy fémpánt, amelynek kinyúló "fülje" van, amelynek oldalai össze vannak szorítva, hogy megerősítsék a tömlő körüli gyűrűt. A fémszalag a csatlakoztatandó tömlő köré van rögzítve.