80/20 Quick Frame Series 9025 Profile Tube Profiles


Szűrő
Szín: Szűrő kikapcsolása , Befejez: anodize , Fokozat: 6105-T5 , Anyaga: Alumínium , Rugalmassági modulusz: 10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk , Felszíni terület: 0.2889 négyzetméter. , Típus: Egyszemélyes ikerperemes, csavar nélküli
StílusModellHosszSzélességMagasságFolyáshatárÁr (ÁFA nélkül)
A
9025-72
72 "1"1.5 "35000 psi€42.13
ajánlatkérés
A
9025-145
145 "1"1.5 "35000 psi€72.82
ajánlatkérés

Quick Frame Series 9025 Profile Tube Profiles

A 80/20 Quick Frame sorozatú profilcsövek ideálisak burkolatok burkolására, tárolására és polcrendszerére. T-slot technológiával rendelkeznek, ami lehetővé teszi a moduláris összeszerelést és a konzolokkal, rögzítőelemekkel, panelekkel és tartozékokkal való egyszerű integrációt. Ezek a profilcsövek vághatók, fúrhatók és összeszerelhetők testreszabott szerkezetek és keretek létrehozásához. Alumínium konstrukciójuk eloxált felülettel rendelkezik a nagy szilárdság/tömeg arány érdekében, és ellenáll a korróziónak a kitett felületeken. Ezek a profilcsövek sima felületűek a könnyű karbantartás érdekében, és folyáshatáruk akár 25000 psi is lehet. Ezek a profilcsövek 72 és 145 hüvelykes hosszúságúak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?