Az Oetiker 16700017 tömlőbilincs ideális a szivárgások megelőzésére, valamint a hőmérséklet-változások vagy a rendszer rezgésének kezelésére. Ez a StepLess fülszorító szoros csatlakozást biztosít olyan alkalmazásokban, mint a hűtőfolyadék-rendszerek, a hidraulikus vezetékek és a pneumatikus rendszerek, megőrizve a lég- és folyadéktömör integritást.
Jellemzők:
- Ez a tömlőbilincs 360 fokos StepLess kialakítású, egyenletes tömítést biztosítva rések vagy lépcsők nélkül a belső kerületen.
- Keskeny szalaggal és koncentrált tömítésnyomással érkezik a hatékony tömítés érdekében a nyomás integritásának veszélyeztetése nélkül.
- Ez a StepLess fülszorító speciálisan kialakított szalagélekkel rendelkezik, hogy csökkentse a befogott rész sérülésének kockázatát a beszerelés során.
- Rozsdamentes acél konstrukciója sima felülettel rendelkezik, amely fokozott korrózióállóságot, valamint optimális tömítést és légmentes csatlakozásokat kínál különféle alkalmazásokhoz.
Kompatibilis tartozékok:
- Oetiker 14100280 Racsnis fogó: Ezek a könnyű, professzionális minőségű szerszámok 3 fogantyúval rendelkeznek az egyszerű egykezes használat és hordozhatóság érdekében. Kovácsolt acélszerkezetük biztosítja a szakítószilárdságot, és szigetelt markolattal rendelkeznek a felhasználói kényelem és biztonság érdekében.
- Oetiker 14100069 Racsnis fogó: Ezek a racsnis fogók 2 fogantyúval rendelkeznek, és az ASTM F2098 specifikációi szerint készültek, alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt használhatók.
Szabványok és jóváhagyások:
- ASTM (Amerikai Vizsgáló és Anyagok Társasága) F2098
- NSF (Nemzeti Egészségügyi Alapítvány)
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan távolítható el az Oetiker bilincs?
V. Az Oetiker 16700016 bilincs eltávolításához olyan eszközök használhatók, mint a forgó / bikaorr / oldalvágó. Nem javasoljuk a forgó vágószerszámok használatát, mivel azok megsérthetik vagy megsérthetik a tömlőt a bilincs levágása közben.
K. Hogyan mérjük meg a fülbilincs méretét?
A. Elemezze és mérje meg a tömlő külső átmérőjét (OD), miközben az a szerelvényre van szerelve. Válasszon ki egy tömlőbilincset úgy, hogy a tömlő külső átmérője körülbelül a bilincs szorítási tartományának közepén legyen.
K. Hogyan húzzuk meg a StepLess bilincseket?
A. Egy bilincs meghúzásához nyomja meg az egyik kezével úgy, hogy a meghajtóval szemközti vége becsússzon a hüvely tartójába. Ezután csavarkulccsal vagy csavarhúzóval forgassa el a meghajtót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a meghajtón lévő menetek illeszkedjenek a bilincs nyílásaiba. Addig forgassa a meghajtót, amíg a bilincs biztonságosan meg nem szorul a tömlő körül.
K. Hogyan lehet meghatározni a megfelelő Oetiker fokozatmentes fülbilincset az alkalmazásomhoz?
A.
- Mérje meg a bilinccsel rögzíteni kívánt tömlő vagy cső külső átmérőjét.
- Párosítsa a mért átmérőjét az Oetiker által biztosított táblázat megfelelő bilincsméretéhez.
- Vegye figyelembe az alkalmazás speciális követelményeit és olyan tényezőket, mint az ellenálló nyomás, a tömlő vagy a cső anyaga és a hőmérséklet-ingadozások.
- Válasszon egy anyagot, és az alkalmazás környezeti feltételeihez igazodva fejezze be.
- Győződjön meg arról, hogy a bilincs mérete alkalmazkodik a tömlő vagy cső átmérőjének gyártási eltéréseihez.
- Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott bilincs kompatibilis az alkalmazásában található szerelvényekkel és csatlakozókkal.
- Győződjön meg arról, hogy megfelelő szerszámokat használ a telepítéshez. Végezzen próbaszerelést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kiválasztott bilincsméret megfelel az alkalmazás követelményeinek.
- Forduljon az Oetiker műszaki támogatásához útmutatásért, ha bármilyen bizonytalansága van.
K. Hogyan karbantarthatom ezt az Oetiker 16700017 fokozatmentes fülbilincset?
A. Rendszeresen ellenőrizze a bilincsen kopás, rozsda vagy deformáció jeleit. Cserélje ki a sérült vagy elhasználódott bilincseket a megbízható és biztonságos csatlakozás érdekében.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a bilincs felszerelésekor?
A. Győződjön meg arról, hogy a bilincs mérete megegyezik a tömlő átmérőjével és a rögzítéssel. A megfelelő szerelési nyomás kulcsfontosságú a hatékony tömítéshez, anélkül, hogy a tömlőt vagy a szerelvényt károsítaná.