Elektronikus / pad teszt

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

BNC kábel, RG58/U, dugó/BNC dugó, 48 hüvelykes
Cikkszám: CU6KNK
Modell: 58-048-1M
€20.06 /Mértékegység
Kosárba
DC tápegység 30v 1a
B&K PRECISION

DC tápegység 30v 1a

Cikkszám: AD6MZY
Modell: 1739
€1,468.67 /Mértékegység
Kosárba
Diszipatív asztalszőnyeg 2 x 2 láb hevederrel
Cikkszám: AB6RUM
Modell: 900-116
€37.13 /Mértékegység
Kosárba
Esd Protection Kit Field Service 10 láb
Cikkszám: AB6RRU
Modell: 900-056
€81.90 /Mértékegység
Kosárba
Földelő heveder közepes
DESCO INDUSTRIES

Földelő heveder közepes

Cikkszám: AF4BPC
Modell: 07503
€28.73 /Mértékegység
Kosárba
Moisture Vapor Barrier Bag, 6 Inch Size Width, 30 Inch Size Length, 3.6 mil Thick
Cikkszám: CV4QMR
Modell: 700630
€118.51 /csomag
Kosárba
Passzív komponensű LCR mérő, tesztfrekvencia 100 kHz-ig
Cikkszám: CD4DGQ
Modell: R5001
€403.90 /Mértékegység
Kosárba
Tápegység 15 V 60 A
B&K PRECISION

Tápegység 15 V 60 A

Cikkszám: AA4JWT
Modell: 1693
€1,102.35 /Mértékegység
Kosárba
Egy kimenetű tápegység 3 - 15 Vdc
Cikkszám: AC2PFX
Modell: 1692
€700.01 /Mértékegység
Kosárba
Statikus vezérlő csuklópánt, Adj
Cikkszám: CT7VYP
Modell: 6081
€25.33 /Mértékegység
Kosárba
Szerszám csuklópánt zsinór kötél készlet PK2
Cikkszám: AH8DHT
Modell: JDR2
€240.95 /csomag
Kosárba
Hang és adat patch kábel, Bootless, Bootless, 6A, Rj45, Rj45, árnyékolt, zöld, kerek
Cikkszám: CU2RNL
Modell: 6XV1 870-3QH10
€89.09 /Mértékegység
Kosárba
12...2223

Elektronikus / pad teszt

Akár tesztel egy készüléket, vagy egyszerűen csak újat épít, teljes eszközkészletre van szüksége a hatékony működés érdekében. A Spectrum Analyzer praktikusnak bizonyul, ha ellenőriznie kell az eszközök sávszélességét és csatornaerősségét, valamint a szükséges kábelek hosszát. Különböző jelek generálása a berendezés és más csúcstechnológiai funkciók gyakoriságának ellenőrzésére. Rendelkezünk az összes szükséges tesztelő és elektronikus tesztelő eszközzel, amelyekre szüksége lesz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?