No-fil bevonat
A No-fil bevonat a Norton Abrasive korongokon és lapokon megakadályozza a por felhalmozódása miatti eltömődést. Meghosszabbítja a tárcsa élettartamát azáltal, hogy ellenáll a terhelésnek nedves vagy száraz csiszoláskor.
Az egyesült királyságbeli Staffordban található Norton (a Saint Gobain márka) minőségi csiszoló és nem csiszoló megoldásokat gyárt a javítási és karbantartási és gyártási alkalmazások csiszolási, vágási, polírozási, befejező és hajlítási műveleteihez. KATT ide
Használható a kívánt felületkezelés kialakításához, ahol nagyon kevés anyag eltávolításra van szükség. Alumínium-oxid / szilícium-karbid csiszolóanyagokkal impregnált és nem gyapjú műszálas hálós szerkezettel rendelkezik
Henger szerszámterek kerekei és lemezre szerelt csiszolókorongok, amelyeket függőleges orsó felületi csiszolókhoz és kettős tárcsás csiszolókhoz terveznek kemény vagy hőérzékeny nagysebességű szerszámacélok megmunkálásához
Különféle típusú 27-es típusú Norton kerekeket tartalmaz, amelyeket acél, alumínium és öntöttvas felületeken végzett derékszögű csiszolások kezelésére terveztek. Különböző csiszolóanyagokból és szemcseméretben kapható
Ideális erősítő rudak vagy kiálló csavarok csiszolásához. Szabadon vágható gyémántcsiszolókat finom szemcsékkel a pontos működés érdekében, valamint gyanta kötést a maximális szemtartás érdekében
Ideális hegesztési gerendák simításához, öntvények tisztításához vagy felületek előkészítéséhez öntödékben, hegesztőállomásokon, gyártási létesítményekben és acélgyárakban. Képes a kerék forgási sebességének 9070 / perc fordulatszámon történő leadására
Csiszolja, kontúrozza és csiszolja a bonyolult alakokat a fémgyártás és a hegesztés során. Az egyes szárnyak folyamatos sorozata egyenletes felületet biztosít. Rögzítőanyával rögzítse biztonságosan a kereket a gépen. 8000 - 30000 XNUMX / min fordulatszám-tartományban kapható
Pontos felületet és szűk geometriai tűréseket érjen el, ha csiszológépekkel együtt használják. 12 és 14 hüvelyk közötti átmérőjű rögzítőperemek elhelyezésére szolgáló mélyedésekkel. Gyere be az 5. típusú egyoldalas és a 7. típusú kétoldalas változatokba
Megerősítetlen / megerősített kerekek üvegszálas tárcsákkal vagy acélgyűrűkkel, precíziós és durva köszörüléshez. Jellemzői a csiszolószemcsék, amelyek nagy arányban távolítják el az anyagot a kerék használatától. Kapható finom, közepes, durva és extra durva szemcsés változatokban
Könnyítse meg a pontos élek sorjázási és befejezési munkáit kicsi vagy bonyolult munkadarabokon. Alumínium-oxid / szilícium-karbid felépítésű, az optimális vágási sebesség és a szabályozott sűrűségtartomány a további tartósság érdekében
Menettisztításhoz és sorjázáshoz használható. A keréknek a szerszámhoz rögzítéséhez egy menetes tengelyfurat, valamint tartós gyantakötésű csiszolókúpok és -dugók a titán, szuperötvözet, 300-as és 400-as sorozatú rozsdamentes acél és szénacél hatékony köszörüléséhez
Nyomásérzékeny ragasztótárcsák, amelyek középső furat nélkül készültek, hogy teljes felületet biztosítsanak. A ruha/papír alátétek csökkentik az élek kopását, és használhatók hordozható/helyhez kötött köszörűkön és csiszolókon
Felszerelhető sarokcsiszoló- vagy csiszológépre szögletes vagy tüske segítségével, a nehéz anyagleválasztástól a felületkeverési munkákig. Alumínium-oxid, kerámia, szilícium-karbid és cirkónium-alumínium-oxid csiszolóanyagban kapható
A 27-es és 29-es típusú fedéllemezek széles választékát tartalmazza, amelyeket a derékszögű daráló alkalmazásokhoz terveztek. Különféle csiszoló- és alátétanyagokból kapható
Alkalmas fa, műanyag, üvegszál, kompozit, alapozó és tömítőanyagok száraz csiszolására és finomsimítására. Cyclonic technológiával integrálva, amely 60 százalékkal több port szív el. 5 és 7 hüvelyk közötti átmérőben kapható
Tartalmaz különféle TR, TS és 3-as típusú Norton csiszolókorongokat, amelyeket száraz csiszolási műveletek végrehajtására terveztek. Különböző színekben, korongátmérőkben és csiszolóanyagokban kapható
Különféle bevonatos és nem szőtt csiszolószalagokat tartalmaz alumínium-oxiddal, kerámia alumínium-oxiddal és cirkónium-alumínium-oxiddal, mint koptató anyag
Kompatibilis festékkel, alapozóval, puhafa, fém, műanyag, kemény és puha kompozit és üvegszálas felületekkel. Ne tartalmazzon pigmenteket vagy színezékeket, ezáltal kiküszöbölve a munkadarabokra történő színátadás esélyét. A kiválasztott modellek 5–6 vákuumlyukkal rendelkeznek
Alumínium-oxid, arkansasi kő és szilícium-karbid csiszolóreszelő, amelyet evőeszközök, ívelt kések, lapátok és mélyen barázdált szerszámok élezésére használnak. Kiválasztott, hegyes szélű modellek is kaphatók
Tartalmazza a padlólapokat, a speciális élezőköveket, a haszonköveket és a laboratóriumi pengék élezéséhez használt vízköveket, a műtéti eszközöket és a szerszámokat. 150 és 8000 közötti szemcseméretekben kapható
Rakható gyémánt padlólapok, amelyek lapos gyémánt felületet tartalmaznak, nikkel bevonatú acélrúdra borítva, a szerszámélek gyors és egyenletes élezéséhez. Kapható 220 és 325 szemcseméretben
Rozsdamentes acélból, kemény / puha szénacélból és szerszámacélból készült valódi vagy ruha csiszoló kerekekhez. 20 és 400 közötti szemcseméretben kapható
Padló dörzsölésére, öntvények tisztítására és súrolására, beton dörzsölésére és penésznyomok eltávolítására használható. Egyes modellek átlós fuvolakialakítással rendelkeznek, ami éles éleket eredményez, hogy tiszta megosztási műveletet biztosítson. Durva és extra durva változatban kapható nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
Kényes fém alkatrészek élesítésére, sorjázódására, letörésére és illesztésére használják. Alumínium-oxidból és szén-karbidból/szintetikus anyagból álló, ragasztott csiszolóanyagokkal rendelkezik, amelyek minden élezési igényt kielégítenek, és gyorsabb vágást biztosítanak
Ollók, kaszák, kések, borotvák, vésők és síkpengék élesítésére szolgál. Jöjjön finom, rendkívül finom, közepes, durva és durva szemcsés változatokkal a gyorsabb állományeltávolítás és az élformálás érdekében, minimális terheléssel
Arra tervezték, hogy eltávolítsa a nehezen elérhető belső átmérőkről, élekről vagy kontúros alkatrészekről az elválasztási vonalakat, tökéletlenségeket és sorját. A spirális felépítésű, zörgésmentes vágási műveletet kínál 15000 XNUMX ford./perc maximális sebességgel
Gyorsan cserélhető és szálas csiszolókorongokkal történő használatra tervezett hab / műanyag / gumibetétek. Orbitális csiszolók és mini darálók tüskéire vagy orsójára szerelhető. Képes akár 30000 fordulat / perc sebesség biztosítására
Biztosítson beton alapot a csiszolópapír elhelyezéséhez, és hajlított kontúrformát, hogy kényelmesen illeszkedjen a kézhez. Ezenkívül bevonatos csiszolóanyagokkal és felületkezelő lemezekkel vagy lemezekkel integrálva
Csiszolópapírral együtt használva stabil alapot biztosít a felületek simításához és a laza festék / szemcsék / szennyeződések eltávolításához festés vagy újrafestés során. Ívelt kontúrral rendelkezik a kényelmes fogásért, és beépített légkamrával rendelkezik, hogy a munkahely tiszta és pormentes legyen
Speciálisan habosított hátlappal integrálva a maximális tapadás érdekében a kerek élek, kontúrok és ívek csiszolásához, valamint a fedőbevonatok és alapozók befejezéséhez. Gyere színkóddal, szemcseméret szerint, az egyszerű azonosítás érdekében
Úgy tervezték, hogy megtisztítsa a szaggatott éleket és eltávolítsa a port vagy a rozsdát; alkalmas beton, kő, kerámia vagy üveg felületekre. Színkódos konfigurációval rendelkezik a szemcseméretek egyszerű azonosításához
Csiszolóanyaggal bevont habból készült, csupaszoláshoz, csiszoláshoz és kikészítéshez, valamint kisebb hibák eltávolításához és felületi kulcsok létrehozásához. A rugalmas kialakítás lehetővé teszi ívelt, kontúrozott és sík felületeken történő alkalmazást. Durva, extra durva, közepes, finom, szuper finom, mikro finom és ultra finom változatban kapható
Könnyen használható, nem szőtt és papírtekercseket tartalmaz, amelyek ideálisak a könnyű sorjázási, keverési, csiszolási és simító műveletekhez. Alumínium-oxid és szilícium-karbid csiszolóanyagban kapható, 1200 szemcseméretig
Segítsen a felhasználónak ívelt, kontúrozott vagy nehezen hozzáférhető helyekre kerülni, amikor a fém / fa / rozsdamentes acél felületét simítja. Alumínium-oxiddal bevonva a hatékony sorjázás és fényezés érdekében. 150-es szemcsés besorolásban kapható
Különböző méretű és formájú rögzített csiszolóhegyeket tartalmaz, amelyek szerszám- vagy egyenes tengelyű darálókhoz használhatók. Hullámkarton dobozba csomagolva, hogy az összes pont megmaradjon egy konténerben a munkahelyeken történő könnyű visszakereséshez
Gyors állományeltávolítás és hosszabb élettartam; ideális mind a kis üzletek, mind a nagy volumenű öntödék számára. Alumínium-oxid, kerámia, köbös bór-nitrid, gyémánt, szilícium-karbid és cirkónium-alumínium-oxid csiszolóanyagok
A Norton Abrasives katalógusa felületi csiszolókorongokat, csiszolópapírlapokat és -csíkokat, lapos korongokat és felmosókat, kézi alátéteket, csiszolókorongokat, tekercseket és hevedereket, különféle csiszoló-, vágó- és felületkondicionáló korongokat és még sok mást tartalmaz.
Norton csiszolószalagok általában fa- és fémfelületek formázására és befejezésére használják csiszolási és sorjázási műveletek során. Bevonatos és nem szőtt csiszolószalagként kínálják, különféle csiszolóanyagokkal (beleértve az alumínium-oxidot, cirkónium-oxidot és a kerámiát). A tartós és sokoldalú Norton lapos lemezek népszerű csiszoló- és simítószerszámok, amelyeket nehéz leforgácsoláshoz és felületkeveréshez terveztek.
A Norton Abrasives termék MPN-jei (a gyártói cikkszámok) általában keresztezik a megfelelő ARC Abrasives, Merit és 3M modellszámokat. Tehát, ha egy hasonló terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies van egy másik termék is.
Ezek a Norton Abrasives termékek általában kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.
A Norton MeshPower lemezeket több lyukkal és egyedi hálós mátrix szerkezettel tervezték az általános alkalmazások porelszívásához. Exkluzív No-fil technológiájuknak köszönhetően nedvesen és szárazon is használhatók...Olvass tovább
A Norton Blaze Rapid Strips sarokcsiszolókra szerelve eltávolítja a felületi rozsdát, maradványokat, hegesztési fröcskölést, szennyeződést, marási lerakódást és egyéb felületi szennyeződéseket, hogy előkészítse a munkadarabot bevonásra, festésre. ...Olvass tovább
A Beartex nagy szilárdságú tárcsákat padra vagy szerszámcsiszolóra szerelik fel tüskével a rozsda- vagy bevonateltávolításhoz, polírozáshoz, szennyeződések eltávolításához stb. Nagy szilárdságú, elkenődésmentes gyantával rendelkeznek...Olvass tovább
A No-fil bevonat a Norton Abrasive korongokon és lapokon megakadályozza a por felhalmozódása miatti eltömődést. Meghosszabbítja a tárcsa élettartamát azáltal, hogy ellenáll a terhelésnek nedves vagy száraz csiszoláskor.
Az üvegezett szerelt pontokat csiszológépekkel együtt használják kis, bonyolult, ívelt fémdarabok köszörülésére az öntödékben, a szerszámszobákban és a repülőgépiparban. Ezek az üvegezett rögzítési pontok kerámia Quantum grain és Vitrium3 kötéstechnológiát használnak a nagyobb anyageltávolítási sebesség érdekében, ami hosszú élettartamot biztosít a többi csiszolóanyaggal szerelt pontokhoz képest. A Vitrium3 kötéstechnológia hűvös vágást és profiltartást biztosít nagy sebességnél, míg a Norton szabadalmaztatott Seeded-Gel technológiájából kifejlesztett Quantum kerámiaszemcse mikrometrikus szintű lebontást biztosítva növeli a vágási hatékonyságot.
A Norton Abrasives termékeket világszerte Stavertonban, Gloucestershire-ben és Raleigh Hallban, Eccleshallban és Staffordban gyártják az Egyesült Királyságban.
A csiszolópapír szemcse/minősége a jelenlévő csiszolóanyagok méretét jelöli. A nagy szemcseméret (600 stb.) finomabb csiszolóanyagokat jelez a csiszolópapírban, ami simább felületkezelést eredményez, míg az alacsonyabb szemcseméretek (30, 60 stb.) durvább csiszolóanyagokat jelentenek, amelyeket nehéz csiszolási és csupaszítási alkalmazásokban használnak. A felhasználóknak az anyag (munkadarab) tulajdonságainak figyelembevételével kell kiválasztaniuk a megfelelő csiszolópapírt a finom- vagy durvacsiszolási alkalmazásuknak megfelelően.
A csiszolókorongokhoz használt csiszolóanyagok alumínium-oxid, szilícium-karbid, kerámiaszemcsék, cirkónium-alumínium-oxid, köbös bór-nitrid és gyémánt.