NORTON ABRASIVES Gyémánt és CBN köszörülő kerekek

Ideális erősítő rudak vagy kiálló csavarok csiszolásához. Szabadon vágható gyémántcsiszolókat finom szemcsékkel a pontos működés érdekében, valamint gyanta kötést a maximális szemtartás érdekében

Szűrő

NORTON ABRASIVES -

Gyémánt és CBN köszörűkorong

A Norton szupercsiszoló köszörűkorongjait rendkívül kemény anyagok vágására és simítására tervezték, és gyémánt és köbméteres bór-nitrid csiszolóanyagokat tartalmaznak a magas anyageltávolítási sebesség érdekében. Nedves és száraz precíziós köszörülésnél egyaránt ezek a kerekek 100 és 120 közötti csiszolási fokozatúak. A márka műgyanta kötésű köszörűkerekei ideálisak szerszámkészítéshez, újrafélezéshez és szerszámtermi felújításhoz, kiváló tartósságuk és magas teljesítmény / ár arányuk miatt. Válasszon ezen csiszoló köszörűkerekek széles választékából 7260 és 9075 fordulat / perc fordulatszám-változatokban Raptor Supplies.

StílusModellCsiszolóanyagÁtmérőCsikorogTételMax. FORDULATVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A69014191842---Csiszolókorong--€1,065.28
ajánlatkérés
B69014191841---Csiszolókorong--€1,061.19
ajánlatkérés
C69014191651---Csiszolókorong--€637.62
ajánlatkérés
A69014191834---Csiszolókorong--€806.83
ajánlatkérés
A69014191832---Csiszolókorong--€809.94
ajánlatkérés
D69014191636Páncélozott gyémánt5"120Peremező csésze köszörűkorong72601.75 "€801.27
D69014191652Páncélozott gyémánt3.75 "120Peremező csésze köszörűkorong90751.5 "€674.08
D69014191719Köbös bór-nitrid3.75 "100Peremező csésze köszörűkorong90751.5 "€664.11
NORTON ABRASIVES -

6A2C típusú egyenes csiszolókorongok

A Norton Abrasives Type 6A2C egyenes csésze csiszolókorongok formázott és sík felületek csiszolására szolgálnak, és ideálisak leforgácsoláshoz szűk tűréshatárú, szerszámkészítési, élezési és precíziós simítási alkalmazásoknál. Páncélozott vagy szabadon vágható gyémánt csiszolóanyagokkal rendelkeznek az ultrakemény anyagok vágásához, és a kis méretű lyukak beillesztésére alkalmas nyílású rögzítőelemekkel vannak felszerelve. Ezek a kerekek gyantakötésűek, amelyek száraz és nedves helyekre is alkalmasak, és 120, 150 és 220-as csiszolószemcsékkel kaphatók.

StílusModellCsiszolóanyagÁtmérőCsikorogTételMax. FORDULATVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A69014191630---Csiszolókorong--€850.52
ajánlatkérés
B69014191910---Csiszolókorong--€721.64
ajánlatkérés
B69014191918---Csiszolókorong--€938.71
ajánlatkérés
B69014191906---Csiszolókorong--€658.96
ajánlatkérés
B69014195686---Csiszolókorong--€1,435.19
ajánlatkérés
C69014191860Páncélozott gyémánt6"120Egyenes csésze köszörűkorong60503 / 4 "€937.47
C69014192786Páncélozott gyémánt6"120Egyenes csésze köszörűkorong60503 / 4 "€1,145.56
D69014192272Köbös bór-nitrid1 / 2 "100Szerelt pont15,000 a 20,0001 / 2 "€562.90
C69014191623Ingyenes vágó gyémánt6"220Egyenes csésze köszörűkorong41403 / 4 "€1,271.06
C69014192217Ingyenes vágó gyémánt6"150Egyenes csésze köszörűkorong41403 / 4 "€1,252.51
NORTON ABRASIVES -

1. típusú gyémánt csiszolókorongok

A Norton Abrasives Type 1 gyémánt csiszolókorongokat nedves és száraz helyeken történő szerszámkészítéshez vagy újraélezéshez tervezték. Gyémánt csiszolóképességgel rendelkeznek az erős szerszámvágás és kopásállóság érdekében, valamint gyantakötés a hosszan tartó használat, az önélezés és az alacsony hőmérséklet fenntartása érdekében. Ezeket a kerekeket előre megtervezték, hogy optimális teljesítményt nyújtsanak közepes és finom szemcsék között, és 4 és 6 hüvelykes átmérőben kaphatók.

StílusModellArbor méretÁtmérőCsikorogTételMax. FORDULATVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A69014192159---Csiszolókorong--€545.46
ajánlatkérés
B690141918581.25 "6"100Vágja le a köszörűkorongot10,1850.035 "€541.22
C690141921561.25 "6"100SVágja le a köszörűkorongot10,1850.035 "€522.52
B690141917063 / 4 "4"120Vágja le a köszörűkorongot15,2801 / 32 "€437.19
NORTON ABRASIVES -

Egyenes csiszolókorongok, gyémánt

A Norton Abrasives egyenes csiszolókorongokat újraélezéshez vagy szerszámkészítéshez használják. Gyémánt csiszolóanyaggal rendelkeznek az alacsony súrlódási együttható, kopásállóság és nagy szakítószilárdság érdekében. Az 1-es vagy 1A1-es típusú csiszolóanyagoknak köszönhetően megnövelt vágási felületet és a munkadarabokkal való interferenciát is csökkentik. Ezek a kerekek 1.25 hüvelykes peremlyukakkal vagy tüskével rendelkeznek a szerszámcsiszolók és kézi fúrók rögzítéséhez.

StílusModellCsiszolóanyagÁtmérőCsikorogMax. FORDULATVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A69014191690Páncélozott gyémánt6"15060501 / 4 "€618.38
B69014191853Páncélozott gyémánt7"15051851 / 2 "€1,085.15
B69014192211Páncélozott gyémánt7"10051851 / 2 "€1,094.52
A69014191694Ingyenes vágó gyémánt6"22060501 / 4 "€603.39
B69014191677Ingyenes vágó gyémánt4"15090751 / 8 "€435.59
B69014191692Ingyenes vágó gyémánt6"15060501 / 4 "€797.32
B69014191699Ingyenes vágó gyémánt6"15060501 / 2 "€904.96
NORTON ABRASIVES -

Edénycsiszolókorong

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A66253161197€414.281
ajánlatkérés
B66243530067€368.385
ajánlatkérés
C66252836966€637.465
ajánlatkérés
D66252836574€1,062.115
ajánlatkérés
E66252836977€472.475
ajánlatkérés
F66252837732€619.215
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?