NORTON ABRASIVES 1. típusú egyenes köszörülésű kerekek

Megerősítetlen / megerősített kerekek üvegszálas tárcsákkal vagy acélgyűrűkkel, precíziós és durva köszörüléshez. Jellemzői a csiszolószemcsék, amelyek nagy arányban távolítják el az anyagot a kerék használatától. Kapható finom, közepes, durva és extra durva szemcsés változatokban

Szűrő

NORTON ABRASIVES -

Egyenes köszörűkorong

StílusModellTételKeménységCsiszolóanyagArbor HoleMax. FORDULATVastagságtípusKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A07660789055Csiszoló vágókerék-------€11.661
ajánlatkérés
B66623335537Lemez-------€2.431
B66623325028Lemez-------€2.211
B66623325046Lemez-------€2.081
B66623335421Lemez-------€2.161
C66253161196EdénycsiszolókorongJAlumínium-oxid1"24851"-10 "€416.931
B69083166310Csiszolókorong-------€2,892.071
D66252838330Csiszolókorong-------€1,955.795
E66252838458Egyenes csésze köszörűkorong-------€1,021.945
ajánlatkérés
F66243530221Egyenes csésze köszörűkorong-------€455.955
ajánlatkérés
G66252830846Egyenes csésze köszörűkorong-------€552.085
ajánlatkérés
H66252830832Egyenes csésze köszörűkorong-------€765.795
ajánlatkérés
I66243530218Egyenes csésze köszörűkorong-------€568.935
ajánlatkérés
J66252830838Egyenes csésze köszörűkorong-------€788.035
ajánlatkérés
K66252830842Egyenes csésze köszörűkorong-------€627.315
ajánlatkérés
L66252838486Egyenes csésze köszörűkorong-------€959.155
ajánlatkérés
M66252803344Egyenes köszörűkorong-------€1,219.715
ajánlatkérés
N66243529777Egyenes köszörűkorong-------€210.595
ajánlatkérés
O66253044624Egyenes köszörűkorong-------€1,079.185
ajánlatkérés
P66252941130Egyenes köszörűkorong-------€1,617.585
ajánlatkérés
Q66253160749Egyenes köszörűkorongKözepes (I)Alumínium-oxid-24851"Típus 1-€430.591
Q66253262689Egyenes köszörűkorongKözepes (K)Alumínium-oxid-20701"Típus 1-€489.781
R66252941324Egyenes köszörűkorong-------€507.075
ajánlatkérés
S66252941931Egyenes köszörűkorong-------€780.745
ajánlatkérés
T66253262567Egyenes köszörűkorong-------€568.371
ajánlatkérés
NORTON ABRASIVES -

Felületcsiszoló levágott kerekek

A Norton Abrasives vágókorongok ideálisak felületi csiszoláshoz, hornyoláshoz és vágáshoz. Önélező cirkónium-alumínium-oxid csiszolószerkezettel rendelkeznek, amely hosszú élettartamot és gyors vágást biztosít, az élvonalbeli ragasztási technológia pedig kiemelkedő teljesítményt nyújt az öntödei levágási műveletekben. Ezek a kerekek ellenállnak az agresszív, igényes alkalmazásoknak, és az integrált új kötéstechnológia jobb hőstabilitást, hőállóságot és mechanikai szilárdságot biztosít. Az extra durva szemcsék mérsékelt anyageltávolítást, az össze nem illő felületek és hegesztési varratok kezdeti keverését biztosítják, és 3 és 5 hüvelykes vastagságban kaphatók.

StílusModellVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A662531793663 / 16 "€249.05
A662531793635 / 32 "€229.74
NORTON ABRASIVES -

Univerzális vágókorongok

A Norton Abrasives univerzális vágókorongjai gyors vágást tesznek lehetővé az öntödei vágási alkalmazásoknál, beleértve a rozsdamentes acélokat, a kemény és lágy szénacélokat, a titánt, a szerszámacélokat, a gömbgrafitos gömbgrafitokat, a szürke vasakat, a szuperötvözetek és az öntvények. Alumínium-oxid vagy cirkónium-alumínium-oxid konstrukcióval rendelkeznek a kivételes vágási sebesség érdekében, és nagy teljesítményű gyantakötésekkel és erősítésekkel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy nyomásnak és az agresszív, igényes alkalmazásoknak. Ezek a kerekek javított kopásállóságot, hőállóságot és oldalnyomásállóságot kínálnak, és 1-es típusú levágási minőséggel rendelkeznek, ami megnövelt vágási felületet és minimális beavatkozást tesz lehetővé a munkadarabokkal. A kiválasztott modellek optimális kötéskeménysége kiváló vágási sebességet és élettartamot biztosít, és 20-as, 24-es és 100-as csiszolószemcsékben is elérhető.

StílusModellVastagságCsiszolóanyagArbor méretÁtmérőFokozatCsikorogKeménységMax. FORDULATÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A662531178790.063 "Alumínium-oxid1.25 "10 "Kohászati100Közepes (J)3500€532.8210
B662531178800.063 "Alumínium-oxid1.25 "10 "Kohászati100Közepes (J)3500€541.8410
C662533221510.078 "Alumínium-oxid1.25 "12 "Kohászati100Közepes (J)3820€552.7310
D662533221520.078 "Alumínium-oxid1.25 "12 "Kohászati100Közepes (J)3820€511.9610
E662533228630.098 "Alumínium-oxid1.25 "13.75 "Kohászati100Közepes (J)2770€713.2010
F662531791911 / 8 "Alumínium-oxid1"14 "Extra durva24Kemény (V)4365€86.361
G662531793673 / 16 "Alumínium-oxid1"20 "Extra durva24Kemény (V)2710€199.151
H690786503803 / 16 "Alumínium-oxid1"20 "Extra durva20Kemény (Y)2710€4,486.5010
I662534222055 / 32 "Alumínium-oxid1"16 "Extra durva24Kemény (T)3820€3,340.7310
J690786503755 / 32 "Alumínium-oxid1"20 "Extra durva24Kemény (Y)2710€4,834.9810
G662531791485 / 32 "Alumínium-oxid1"16 "Extra durva24Kemény (V)3820€133.821
K662531791475 / 32 "cirkónium-alumínium-oxid/alumínium-oxid1"16 "Extra durva24Kemény (V)3820€159.151
NORTON ABRASIVES -

Csiszolókorong

A Norton csiszolókorongokat szerszámok alakítására és élezésére, leforgácsolására és felületi csiszolására használják a fémgyártásban, a gyártásban és az építőiparban. Ezek a köszörűkorongok asztali, állványos és precíziós csiszológépekkel is használhatók. A Norton kerekek csiszolószemcséit egy üvegesített kötés tartja össze, amely az anyageltávolítás és a kerék használatának magas arányát biztosítja. Többféle csiszolási alkalmazáshoz ezek a korongok finom, közepes, durva és extra durva szemcsés változatban kaphatók alumínium-oxiddal, szilícium-karbiddal vagy kerámia-alumínium-oxiddal csiszolóanyagként. A Norton csiszolókorongokat különböző korongátmérőkkel, tengely- és szemcsemérettel, vastagsággal és forgási sebességgel (1625-4965 ford./perc) is kínálják.

StílusModellTételKeménységCsiszolóanyagArbor HoleMax. FORDULATVastagságtípusKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A66243522372Csiszoló vágókerék-------€6.721
ajánlatkérés
B07660788215Csiszolókorong-Alumínium-oxid-49653 / 4 "Típus 1-€35.781
C66253220953CsiszolókorongKözepes (M)Alumínium-oxid-20702"Típus 1-€598.451
D07660788205Csiszolókorong-Alumínium-oxid-49653 / 4 "Típus 1-€35.781
D07660788210Csiszolókorong-Alumínium-oxid-49653 / 4 "Típus 1-€35.781
E66253116273CsiszolókorongKözepes (M)Alumínium-oxid-24851"Típus 1-€248.921
F66253319976CsiszolókorongKemény (Q)Alumínium-oxid-18002.5 "Típus 1-€1,059.521
G66253344098CsiszolókorongKemény (T)cirkónium-alumínium-oxid/alumínium-oxid-15,2801 / 4 "Hordozható csattanás-€24.871
H69083159107CsiszolókorongKözepes (I)Kerámia timföld-36001 / 2 "Típus 1-€4,197.7510
D07660788201Csiszolókorong-Alumínium-oxid-49651 / 2 "Típus 1-€34.021
I07660788225Csiszolókorong-Alumínium-oxid-49651"Típus 1-€41.401
J66253220947CsiszolókorongKözepes (M)Alumínium-oxid-20701"Típus 1-€338.401
D07660788278Csiszolókorong-Alumínium-oxid-36003 / 4 "Típus 1-€89.891
K66253263054Csiszolókorong-Alumínium-oxid-20702"Típus 1-€394.441
L66253161395Csiszolókorong-Alumínium-oxid-24851.5 "Típus 1-€207.271
M66253116274CsiszolókorongKözepes (M)Alumínium-oxid-24851"Típus 1-€248.921
N66253116265CsiszolókorongKözepes (I)Szilícium-karbid-24851.5 "Típus 1-€568.121
O07660788277Csiszolókorong-Alumínium-oxid-36003 / 4 "Típus 1-€88.461
P66253263359Csiszolókorong-Szilícium-karbid-20702"Típus 1-€629.071
Q66253319967CsiszolókorongKemény RSzilícium-karbid-18002"Típus 1-€1,227.971
R69083159112CsiszolókorongKözepes (J)Kerámia timföld-36003 / 4 "Típus 1-€4,626.1810
S69078666729CsiszolókorongKözepes (K)Alumínium-oxid-16256"Típus 1-€2,420.941
T66253220942CsiszolókorongKözepes (K)Szilícium-karbid-20702"Típus 1-€1,020.431
D66253161393Csiszolókorong-Alumínium-oxid-24851.5 "Típus 1-€207.271
U66253319972Csiszolókorong-Alumínium-oxid-18002"Típus 1-€830.371

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?