NORTON ABRASIVES Csiszoló kézpárnák

Úgy tervezték, hogy megtisztítsa a szaggatott éleket és eltávolítsa a port vagy a rozsdát; alkalmas beton, kő, kerámia vagy üveg felületekre. Színkódos konfigurációval rendelkezik a szemcseméretek egyszerű azonosításához

Szűrő

NORTON ABRASIVES -

Nem szőtt csiszoló kézi betétek

A Norton Abrasives nem szőtt csiszolólapok rendkívül vékonyak, és ideálisak kontúros felületek, sarkok és szűk helyek tisztítására, keverésére, csiszolására, sorjázására, befejezésére és polírozására. Alumínium-oxidból készültek a kiváló vágás és kikészítés érdekében, és nem szőtt csiszolóanyaggal rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében. Ezek a kézi párnák kellően rugalmasak ahhoz, hogy bonyolult kontúrokon és alakzatokon dolgozzanak, és eltávolítják a sorját vagy a csíkokat anélkül, hogy befolyásolnák a munkadarabok méretét. Vízálló konstrukciójuk az oldószerekkel szembeni ellenálló képesség érdekében. Válasszon a nem rozsdásodó kézi párnák széles kínálatából, amelyek zöld és gesztenyebarna színben kaphatók.

StílusModellszínekSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A66261079600Zöld6"€3.73
B66623398062Gesztenyebarna4.5 "€2.27
NORTON ABRASIVES -

Csiszoló kézi párna, bevonattal

A Norton Abrasives kézi csiszolókorongjai precíz felületet hoznak létre a kerámialapokon, hogy sima élt biztosítsanak a fugázás előtt. Ezek a színkódolt, egyoldalas kézi párnák egyesítik a gyémánt hosszú élettartamát és agresszivitását egy erős, mégis rugalmas hátlapon. Bevonatos és nem szőtt csiszolóanyag változatban kaphatók.

StílusModellSzélességCsiszolóanyagCsiszoló típusszínekFunkcióFokozatCsikorogHosszÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A66261074800--------€2.891
ajánlatkérés
B66261063500--------€3.031
ajánlatkérés
B66261074600--------€6.031
ajánlatkérés
C662603063622.12 "gyémántBevontPiros-Vége2003.5 "€59.191
C662603063632.12 "gyémántBevontfehér-Szuper finom8003.5 "€41.851
C662603063612.12 "gyémántBevontFekete-Durva1203.5 "€63.641
C662603063642.12 "gyémántBevontKék-Nagyon finom18003.5 "€43.641
C662603058522.12 "gyémántBevontSárga-Extra Finom4003.5 "€41.431
C662603063602.12 "gyémántBevontZöld-Extra durva603.5 "€98.301
D076607017284.38 "Nem szőttNem szőttZöld-Vége05.5 "€8.992
D076607017275.5 "Nem szőttNem szőttSzürke-Extra Finom0004.75 "€8.992
D076607023105.5 "Nem szőttNem szőttKék-Durva24.75 "€5.271
D076607017265.5 "Nem szőttNem szőttfehér-Szuper finom04.75 "€8.992
D076607017295.5 "Nem szőttNem szőttFaszén-közepes14.75 "€8.992
E662610747006"Nem szőtt, alumínium-oxidNem szőttGesztenyebarnaTisztítás, kikészítés, sorjázás, rozsdamentesítés; Fa páramentesítése, Felületek előkészítése festésreNagyon finom240 - 3609"€2.801
F662610847006"Nem szőtt, alumínium-oxidNem szőttGesztenyebarnaTisztítás, Kikészítés, Sorjázás, Rozsdamentesítés, Famentesítés, Felületek előkészítése festésreNagyon finom240 - 3609"€2.751
G662610740006"Nem szőtt, alumínium-oxidNem szőttbarnaRozsda és oxidáció eltávolítása, sorjázás, keverésközepes100 - 1509"€7.461
H662610777006"Nem szőtt, alumínium-oxidNem szőttGesztenyebarnaGyors kezdeti vágási sebesség, tisztítás, sorjázás, krozió eltávolítás, oxidáció eltávolításNagyon finom240 - 3609"€2.681
I662610696006"Nem szőtt, alumínium-oxidNem szőttZöldKézi tisztításhoz és súroláshoz, fémfelületek könnyű tisztításához, valamint a könnyű felület oxidációjának, foltjainak és nyomainak eltávolításához.Nagyon finom240 - 3609"€1.371
NORTON ABRASIVES -

Kézi csiszolólap, 9 hüvelyk hosszú, 6 hüvelyk szélesség, szilícium-karbid, 240-360, nagyon finom

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
66261085100CJ3GND€4.381
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?