NORTON ABRASIVES 7 hüvelykes tárcsa, 29-es típus, cirkónium-oxid


Szűrő
Csiszolóanyag: Cirkónium-alumínium-oxid , Csiszolóanyag típusa: Bevont , Hátsó anyag: Üveggyapot , Hátsó súly: Y , Lemezátm.: 7" , Lemez típusa: Típus 29 , Fokozat: Durva , Max. FORDULAT: 8600 , Teljes lemeztípus: Típus 29
StílusModellCsikorogSzerelési méretÁr (ÁFA nélkül)
A
66254461190
405 / 8-11€36.27
A
66254461192
605 / 8-11€36.27
B
66254461185
607 / 8 "€28.60

7 hüvelykes tárcsa, 29-es típus, cirkónium-oxid

A Norton Abrasives 7 hüvelykes lapos tárcsái nagy teljesítményű cirkónium-alumínium-oxid csiszolóanyaggal és félig nyitott bevonattal rendelkeznek a hatékony vágás és a hosszabb élettartam érdekében. Ezek a 29-es típusú csiszolókorongok ferde felületűek, amelyek kiváló felületi érintkezést biztosítanak, és ideálisak a gyors anyageltávolításhoz. Válasszon a 40-es és 60-as szemcseméretű tárcsák széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?