NORTON ABRASIVES 7 hüvelykes szárnylemez, típus 29, kerámia


Szűrő
Csiszolóanyag: Kerámia-alumínium / cirkónium-alumínium-oxid , Csiszolóanyag típusa: Bevont , Hátsó anyag: Üveggyapot , Hátsó súly: Y , Lemezátm.: 7" , Lemez típusa: Típus 29 , Fokozat: Durva , Max. FORDULAT: 8600 , Teljes lemeztípus: Típus 29
StílusModellCsikorogSzerelési méretÁr (ÁFA nélkül)
A
63642536159
405 / 8-11€40.48
B
63642504336
607 / 8 "€33.51
A
63642536160
605 / 8-11€40.48

7 hüvelykes szárnylemez, típus 29, kerámia

A Norton Abrasives Type 29 lapos tárcsák kerámia / cirkónium-alumínium-oxid csiszolóanyagokkal rendelkeznek, amelyek ideálisak a könnyű anyagleválasztáshoz, keveréshez és befejező műveletekhez. Ezek a tárcsák ferde szárnyakkal rendelkeznek, így kezelni tudják a formált/kontúros és élmunkákat is. Rendelkeznek egy vágható és rugalmas műanyag hátlappal is, amely elhasználódik, amikor a tárcsa csiszolódik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?