NORTON ABRASIVES Egységes nem szőtt kerekek

Könnyítse meg a pontos élek sorjázási és befejezési munkáit kicsi vagy bonyolult munkadarabokon. Alumínium-oxid / szilícium-karbid felépítésű, az optimális vágási sebesség és a szabályozott sűrűségtartomány a további tartósság érdekében

Szűrő

NORTON ABRASIVES -

Egységes kerék

A Norton Abrasives egyesített korongjai nem szőtt csiszolóanyag összenyomott és ragasztott rétegeiből készülnek, amelyek alkalmasak felület-előkészítési alkalmazásokra. Ezek a kerekek kiváló minőségű felületet biztosítanak minden felületen, és a legalkalmasabbak keményebb anyagokhoz, például titánhoz vagy rozsdamentes acélhoz. Válasszon a 2 és 4 hüvelykes átmérőjű egyesített kerekek széles választékából.

StílusModellÁtmérőTételMax. FORDULATSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A66261014929-Kerék--€33.64
B66261015565-Egységes kerék--€18.50
ajánlatkérés
C66261014891-Kerék--€9.50
D66261014923-Kerék--€12.75
E66261014884-Kerék--€8.59
F66261014928-Kerék--€32.72
G66261014885-Kerék--€24.95
H66261014920-Egységes kerék--€21.33
I66261014901-Kerék--€10.78
J66261058854-Egységes kerék--€17.55
ajánlatkérés
K66261014926-Kerék--€12.28
L66261016006-Kerék--€17.77
M66261014912-Lemez--€24.12
N66261014898-Lemez--€20.47
O66261016005-Lemez--€21.44
P66261014911-Egységes kerék--€11.55
Q66261014936-Lemez--€27.25
R66261014922-Lemez--€27.25
S66261014895-Kerék--€16.09
T66261014933-Kerék--€20.73
J66261058782-Egységes kerék--€17.14
ajánlatkérés
U66261014908-Kerék--€11.31
V66261014914-Kerék--€62.18
W66261080267-Kerék--€39.67
X66261014919-Kerék--€21.85
NORTON ABRASIVES -

Gyorscsere nem szövött egyesített kerekek / tárcsák

A Norton Abrasives nem szőtt egyesített kerekei ideálisak sorjázási és keverési alkalmazásokhoz, és kiváló gyantakötésekkel rendelkeznek az egyenletes, elkenődésmentes teljesítmény érdekében. Szabadalmaztatott Vortex agglomerált alumínium-oxid szemcsés szerkezettel rendelkeznek, szabályozott porozitással a hűvös, gyors és jobb vágási sebesség érdekében. Ezek a kerekek gyorscserélő rögzítőrendszerrel vannak felszerelve a tárcsacseréhez, a termelékenység maximalizálásához és az állásidő minimalizálásához. A TR rögzítőrendszerek csavarással biztonságosan rögzítik a támasztékokat. Válasszon ezeknek a lemezeknek a széles választékából, amelyek lágy és kemény sűrűségben kaphatók.

StílusModellSűrűségÁtmérőMax. FORDULATSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A66261090909Kemény (7)3"15,0001 / 8 "€23.28
B66254433510Kemény (7)2"22,0001 / 4 "€14.31
A66254428237Puha (2)2"22,0001 / 4 "€12.47
A66254428238Puha (2)3"15,0001 / 4 "€21.50
A66261093556Puha (4)3"15,0001 / 8 "€20.39
NORTON ABRASIVES -

Nem szőtt egyesített kerekek

A Norton Abrasives nem szőtt egyesített kerekei megtartják az alkatrésztűréseket és egyenletes felületet biztosítanak a munkadarab szennyeződése nélkül. Szilícium-karbid vagy alumínium-oxid szerkezetűek, és sorjátlanítási és keverési műveletekhez használják. Ezek a kerekek kiváló minőségű nylon szálakkal (egyes modelleknél) és gyanta kötőanyaggal rendelkeznek a rugalmasság, a kenődésmentes felület és az optimális vágási sebesség érdekében. Az egyes modellek által kínált szabályozott porozitás jobb vágási sebességet biztosít. Ezek a kerekek furatos és gyorsan cserélhető rögzítési típusokban kaphatók.

StílusModellSzerelési méretCsiszolóanyagszínekSzerelési típusStílusSzélességSűrűségÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A66261014899--------€17.821
ajánlatkérés
A66261014887--------€16.121
ajánlatkérés
B66261014890--------€15.911
ajánlatkérés
C66261014889--------€4.211
ajánlatkérés
D66261014921--------€13.901
ajánlatkérés
E662610148881"Szilícium-karbidCserezArbor HoleKönnyű sorjázás és keverés1"Puha (2)6"€333.092
F662610149311"Alumínium-oxidCserezArbor HoleKönnyű sorjázás és keverés1 / 2 "Kemény (8)6"€523.604
G662610587901 / 2 "Szilícium-karbidCserezArbor HoleÁltalános kötelesség1"Puha (4)6"€386.764
H662610587791 / 2 "Szilícium-karbidCserezArbor HoleÁltalános kötelesség1 / 2 "Puha (4)6"€513.428
I662610540481 / 4 "Szilícium-karbidCserezArbor HoleÁltalános kötelesség1 / 2 "Puha (4)3"€398.8420
J662610149251 / 4 "Alumínium-oxidCserezArbor HoleKönnyű sorjázás és keverés1 / 2 "Kemény (8)2"€627.4030
K662544329251 / 4 "Alumínium-oxidKékArbor HoleSorjázás és keverés1 / 2 "Közepes (5)3"€37.891
L662610588761 / 4 "Alumínium-oxidCserezArbor HoleDeburring1 / 2 "-2"€588.2130
M662610149301 / 4 "Alumínium-oxidCserezArbor HoleKönnyű sorjázás és keverés1 / 4 "Kemény (8)3"€965.5240
N662610802701 / 4 "Alumínium-oxidKékArbor HoleSorjázás és befejezés1 / 4 "Kemény (7)2"€14.091
O662610587641 / 4 "Alumínium-oxidCserezArbor HoleÁltalános kötelesség1 / 2 "Puha (4)2"€436.5030
P662610587711 / 4 "Szilícium-karbidCserezArbor HoleÁltalános kötelesség3 / 4 "Puha (4)3"€589.3220
Q662544335041 / 4 "Alumínium-oxidKékArbor HoleSorjázás és keverés1 / 4 "Közepes (5)2"€13.121
R662544148321 / 4 "Alumínium-oxidKékArbor HoleSorjázás és keverés1 / 4 "Közepes (5)3"€23.541
S662610133591 / 4 "Szilícium-karbidSzürkeArbor HoleKönnyű sorjázás és keverés1 / 4 "Közepes (6)3"€8.811
T662611996961 / 4 "Alumínium-oxidKékArbor HoleSorjázás és befejezés1 / 4 "Kemény (7)3"€27.441
U662611914451 / 4 "Alumínium-oxidKékArbor HoleSorjázás és befejezés1 / 8 "Kemény (7)3"€23.331
V662610934481 / 4 "Alumínium-oxidKékArbor HoleSorjázás és befejezés1 / 8 "Közepes (5)3"€19.281
W662610148931 / 4 "Alumínium-oxidCserezArbor HoleKönnyű sorjázás és keverés1 / 2 "Puha (2)3"€553.8020
X662544335083 / 8 "Alumínium-oxidKékArbor HoleSorjázás és keverés1 / 2 "Közepes (5)3"€42.051

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?