NORTON ABRASIVES Depressziós középkerekek

Különféle típusú 27-es típusú Norton kerekeket tartalmaz, amelyeket acél, alumínium és öntöttvas felületeken végzett derékszögű csiszolások kezelésére terveztek. Különböző csiszolóanyagokból és szemcseméretben kapható

Szűrő

NORTON ABRASIVES -

Depressziós középkerekek

A Norton Abrasives lenyomott középső kerekei vagy megemelt kerékagykerekei kemény derékszögű csiszolási feladatokat is megoldanak, a nehéz leforgácsolástól a falazaton, fémeken és egyéb építőanyagokon végzett durva keverésig. Cirkónium-alumínium-oxid konstrukciójuk a nagy hajlítási és ütési szilárdság érdekében, és lehetővé teszi, hogy a rögzítőanyák/karimák bemélyedjenek a kerekekbe a többszöri vágási és köszörülési műveletek érdekében. Ezek a középső kerekek Type 27 formajelöléssel rendelkeznek a durva köszörüléshez, és nagyon durva szemcsékkel rendelkeznek, így biztosítva a törékeny és kemény anyagok finom felületét. Válasszon a kerekek széles kínálatából, amelyek 4.5, 5 és 6 hüvelykes átmérőben állnak rendelkezésre.

StílusModellArbor méretÁtmérőTételMax. FORDULATÁr (ÁFA nélkül)
A66252842002--Depressziós középkerekek-€3.27
B66252917051--Depressziós középkerekek-€3.19
C66252842001--Depressziós középkerekek-€6.26
D662528432235 / 8 "-114.5 "Lenyomott középső vágókerék13,580€12.69
D662528432197 / 8 "4.5 "Lenyomott középső vágókerék13,580€7.58
D662528432207 / 8 "5"Lenyomott középső vágókerék12,225€8.12
D662528432217 / 8 "6"Lenyomott középső vágókerék10,185€12.23
NORTON ABRASIVES -

Lenyomott középkerék

A Norton Abrasives lenyomott középső kerekeit úgy tervezték, hogy a rögzítőelemeket távol tartsák a folyamattól a pontos vágás érdekében. Ezeket a vágókorongokat öntvénydarabok, hegesztési gyöngyök, zsinór- vagy elválasztó vonalak és fémalkatrész-hibák köszörülésére használják. 4.5, 5, 6 és 7 hüvelykes kerékátmérőben kaphatók.

StílusModellMax. FORDULATCsiszolóanyagArbor HoleVastagságtípusKerékátmérőKerék típusaArbor méretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A66252841913--------€12.021
ajánlatkérés
B66252841908--------€13.321
ajánlatkérés
C66253370803--------€46.911
ajánlatkérés
D66253049104--------€29.051
ajánlatkérés
E66253370273--------€14.451
ajánlatkérés
F66253048896--------€43.361
ajánlatkérés
G66252839426--------€28.541
ajánlatkérés
H66253371181--------€24.091
ajánlatkérés
I66252842205--------€17.091
ajánlatkérés
J66623303920--------€74.911
ajánlatkérés
K66252839424--------€23.391
ajánlatkérés
L66253049106--------€36.891
ajánlatkérés
M66252843321--------€26.861
ajánlatkérés
N66253370798--------€36.621
ajánlatkérés
O66261009586--------€58.171
ajánlatkérés
P66261009585--------€37.591
ajánlatkérés
Q66252841911--------€8.671
ajánlatkérés
R66253019115--------€23.771
ajánlatkérés
S07660775942--------€16.791
ajánlatkérés
T66252842019--------€8.081
ajánlatkérés
F66253048897--------€47.561
ajánlatkérés
U07660775938--------€19.221
ajánlatkérés
A66252841903--------€10.291
ajánlatkérés
V66253370274--------€20.801
ajánlatkérés
W66253371180--------€26.031
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?