NORTON ABRASIVES 5 hüvelykes tárcsa, 29-es típus, cirkónium-oxid


Szűrő
Csiszolóanyag: Cirkónium-alumínium-oxid , Csiszolóanyag típusa: Bevont , Hátsó anyag: Üveggyapot , Hátsó súly: Y , Lemezátm.: 5" , Lemez típusa: Típus 29 , Fokozat: Durva , Max. FORDULAT: 12,000 , Teljes lemeztípus: Típus 29
StílusModellCsikorogSzerelési méretÁr (ÁFA nélkül)
A
66623399190
405 / 8-11€23.85
B
66254461176
407 / 8 "€17.04
B
66254461177
607 / 8 "€17.04
A
66623399191
605 / 8-11€23.85

5 hüvelykes tárcsa, 29-es típus, cirkónium-oxid

A Norton Abrasives lapos tárcsái cirkónium-alumínium-oxid csiszolóanyagot tartalmaznak, amely ideális keverési, könnyű anyageltávolítási és simító műveletekhez. Szögletes szárnyakkal rendelkeznek a kontúros felülettel és az élekkel való kompatibilitás érdekében. Rendelkeznek egy vágható és rugalmas műanyag hátlappal is, amely elhasználódik, amikor a szárnytárcsa csiszolódik. Válasszon a 40-es és 60-as szemcseméretű tárcsák széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?