PARKER CPI ZHBW sorozat, tompahegesztési adapterek


Szűrő
Alapanyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8-1 / 2 ZHBW2-SS
1 / 2 "CPI(TM) x Pipe Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€142.45
B
8-3 / 4 ZHLW2-SS
1 / 2 "A-LOK (R) x Csővezeték1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "€212.86
B
8-1 / 2 ZHLW2-SS
1 / 2 "A-LOK (R) x Csővezeték7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€125.02
B
4-1 / 4 ZHLW2-SS
1 / 4 "A-LOK (R) x Csővezeték9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€65.64
B
6-1 / 4 ZHLW2-SS
3 / 8 "A-LOK (R) x Csővezeték9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "€86.14
A
6-3 / 8 ZHBW2-SS
3 / 8 "CPI(TM) x Pipe Buttweld3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€93.14

CPI ZHBW sorozat, tompahegesztési adapterek

A Parker tompahegesztett csatlakozói érzékelővezetékekhez, tengeri vezérlőpanelekhez és kis furatú műszerekhez alkalmasak olaj- és gázipari, energiatermelési és vegyipari létesítményekben. 316-os rozsdamentes acél szerkezetükkel ellenállnak a koptató környezetnek, valamint a magas hőmérsékletnek és nyomásnak. Hatlapfejű rögzítővégekkel rendelkeznek az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében. Válasszon ezen adapterek széles kínálatából, amelyek 6600, 6700 és 10300 psi nyomásértékkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?