MICRO PLASTICS Belső kulcsnyílású csavar


Szűrő
StílusModellMeghajtó méreteFej Dia.FejmagasságHossza a feje alattDia Dia.Menet hosszaMenetméretMenetstílusÁr (ÁFA nélkül)
A
3462511150
1 / 2 "1"5 / 8 "1.5 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-11Teljesen menetes-
ajánlatkérés
B
3462511075
1 / 2 "1"5 / 8 "3 / 4 "5 / 8 "3 / 4 "5 / 8-11Teljesen menetes€8.62
C
3431218075
1 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16 "1"5 / 16-18Teljesen menetes€9.26
D
3431218100
1 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "1"5 / 16 "1 / 2 "5 / 16-18Teljesen menetes--
ajánlatkérés
E
3450013200
3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2"1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Részben menetes€10.75
F
3450013075
3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13Teljesen menetes€8.16
G
3450013150
3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Részben menetes--
ajánlatkérés
H
3425200250
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "1"1 / 4-20Részben menetes€1.13
I
3425200075
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20Teljesen menetes€6.23
J
3425200150
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "1.5 "1 / 4-20Teljesen menetes-
ajánlatkérés
K
3425200175
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.75 "1 / 4 "1.75 "1 / 4-20Teljesen menetes€6.37
L
3425200125
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.25 "1 / 4 "1.25 "1 / 4-20Teljesen menetes€8.50
M
3425200200
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2"1 / 4 "1"1 / 4-20Részben menetes€0.84
N
3425280037
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-28Teljesen menetes€7.27
O
3425280075
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4-28Teljesen menetes€8.13
P
3425200037
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4-20Teljesen menetes€6.32
Q
3425200050
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-20Teljesen menetes€7.97
R
3425200100
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1"1 / 4 "1"1 / 4-20Teljesen menetes€9.80
S
3425200112
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.125 "1 / 4 "1.125 "1 / 4-20Teljesen menetes€6.29
T
3404400018
3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "#43 / 16 "4-40Teljesen menetes€6.07
U
3404400100
3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1"#41"4-40Teljesen menetes€1.72
V
3404400087
3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "7 / 8 "#47 / 8 "4-40Teljesen menetes€9.43
W
3404400037
3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 8 "#43 / 8 "4-40Teljesen menetes€11.45
X
3404400050
3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 2 "#41 / 2 "4-40Teljesen menetes€8.16
Y
3410240100
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1"#101"10-24Teljesen menetes€11.48
Z
3410240125
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "#101.25 "10-24Teljesen menetes€0.86
A1
3410320125
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "#101.25 "10-32Teljesen menetes€13.02
B1
3437516100
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1"3 / 8 "1"3 / 8-16Teljesen menetes€1.13
C1
3437516075
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 8-16Teljesen menetes€8.15
D1
3410320037
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 8 "#103 / 8 "10-32Teljesen menetes€9.97
E1
3410240075
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "#103 / 4 "10-24Teljesen menetes€1.72
F1
3410320100
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1"#101"10-32Teljesen menetes€15.93
G1
3410320050
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "#101 / 2 "10-32Teljesen menetes€9.26
H1
3410320200
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "2"#102"10-32Teljesen menetes-
ajánlatkérés
I1
3410320075
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "#103 / 4 "10-32Teljesen menetes€12.07
J1
3437516150
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1.5 "3 / 8 "1"3 / 8-16Részben menetes€10.39
K1
3437516125
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1.25 "3 / 8 "1"3 / 8-16Részben menetes€10.29
L1
3437516050
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "3 / 8 "1.5 "3 / 8-16Teljesen menetes-
ajánlatkérés
M1
3406320100
7 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1"#61"6-32Teljesen menetes€0.75
N1
3406320125
7 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1.25 "#61.25 "6-32Teljesen menetes€8.16
O1
3406320037
7 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "#63 / 8 "6-32Teljesen menetes€8.16
P1
3406320112
7 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1.125 "#61.125 "6-32Teljesen menetes€7.61
Q1
3406320050
7 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1 / 2 "#61 / 2 "6-32Teljesen menetes€11.55
R1
3408320031
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "5 / 16 "#85 / 16 "8-32Teljesen menetes€8.86
S1
3408320050
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1 / 2 "#81 / 2 "8-32Teljesen menetes€8.16
T1
3408320100
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1"#81"8-32Teljesen menetes€11.91
U1
3408320125
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1.25 "#81.25 "8-32Teljesen menetes€7.59
V1
3408320075
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "3 / 4 "#83 / 4 "8-32Teljesen menetes-
ajánlatkérés
W1
3408320062
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "5 / 8 "#85 / 8 "8-32Teljesen menetes€7.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?