Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3406320112 Dugósapka csavar, Standard, 6-32 Menetméret, 1-1/8 Méret, 40Pk | AD7PYT 4FVR8

MICRO PLASTICS 3406320112 Aljzatsapka csavar, standard, 6-32 menetméret, 1-1/8 méret, 40 pk

Raktáron
Tétel: AD7PYT Típus: 3406320112Kereszthivatkozás: 4FVR8
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
€7.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret6-32
Meghajtó mérete7 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.125 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság- 40 fok. F és 185 fok között. F
Dia Dia.#6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret6-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3406320112 Aljzatsapka csavar, standard, 6-32 menetméret, 1-1/8 méret, 40 pk
€7.61 /csomag