Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3410320100 Aljzatsapka csavar, standard, 10-32 menetméret, 1 méret, 40 pk | AD7PXL 4FVK7

MICRO PLASTICS 3410320100 Aljzatsapka csavar, standard, 10-32 menetméret, 1 méret, 40 pk

Raktáron
Tétel: AD7PXL Típus: 3410320100Kereszthivatkozás: 4FVK7
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
€14.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret10-32
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1"
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság- 40 fok. F és 185 fok között. F
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret10-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3410320100 Aljzatsapka csavar, standard, 10-32 menetméret, 1 méret, 40 pk
€14.27 /csomag