Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3408320050 Aljzatsapka csavar, standard, 8-32 menetméret, 1/2 méret, 40 pk | AD7PYU 4FVR9

MICRO PLASTICS 3408320050 Aljzatsapka csavar, szabvány, 8-32 menetméret, 1/2 méret, 40 pk

Raktáron
Tétel: AD7PYU Típus: 3408320050Kereszthivatkozás: 4FVR9

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€8.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret8-32
Meghajtó mérete9 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 64 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság- 40 fok. F és 185 fok között. F
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret8-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3408320050 Aljzatsapka csavar, szabvány, 8-32 menetméret, 1/2 méret, 40 pk
€8.17 /csomag