MICRO PLASTICS

Szűrő

Kötőelemek

Kötőelemek Szűrő

NutsTeljes NeXtime falióra kínálat

AlátétekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Süllyesztett alátétek

    Kemény alátétek, erős, elektromosan szigetelő nejlon 6/6 szerkezettel, hogy megvédjék a rögzítőelemek elektromos érintkezését. Kötőanyag, kerek, serpenyő, hatlapú és töltőcsavarok befogadására alkalmas

  • Lapos alátétek

    Nylon alátétek, amelyek célja a kötőelemek felületének növelése és a rögzített tárgyak nyomásának csökkentése

  • Szigetelő alátétek

    Vezetőként, lökhárítóként és távtartóként használják az autó-, elektromos-, HVAC- és gyártóiparban. Nylon 6/6 anyagból készült, amely ellenáll a nedvességnek, a szennyeződéseknek, a repedéseknek és a kopásnak. Természetes bevonattal készül, hogy ellenálljon akár 185 fokos hőmérsékletnek

  • Alátétek rögzítése

    Két vagy több lyukkal készült; ideális kábel, huzal, zsinór vagy lánc összeszerelési alkalmazásokhoz, amelyek vezetőt igényelnek. Természetes felületű nylon testtel rendelkezik az alacsony súrlódás és a nagy nyomástartó képesség érdekében. 0.032 és 0.062 hüvelyk vastagságban kapható

Távtartók és távollétekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hex kiállások
  • Távtartók megtartása

    Nem vezető és nem mágneses nylon rögzítő távtartók elektromos és elektronikus alkatrészek csatlakoztatására. Tartóbordával felszerelve a csavarszár meneteinek megfogására és a távtartó rögzítésére összeszerelés közben

  • Kerek távtartók

    Könnyű és korrózióálló távtartók, amelyeket a bútorok fém rögzítőelemeinek helyettesítésére használnak. A szerelvény összeszerelése, felszerelése vagy beszerelése során biztosítson távolságot az alkatrészek között. 3/8 és 1/2 hüvelykes külső átmérővel kapható

  • Kerek leállás

    Egyik végén leválasztó sapkával használva a kész megjelenés érdekében; a legalkalmasabb üvegpanelek asztali vagy falra szereléséhez. Kerek, sima testtel rendelkezik, amely megkönnyíti a csavar kézi meghúzását. 3/16 és 1 hüvelyk közötti hosszúságban kapható

SzegecsekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Push-In szegecsek

    Fém, fa és műanyag panelek rögzítésére tervezték, egyoldali hozzáféréssel. Akár 185 F hőmérsékletet is ellenáll. Kötőanyag, rácsos és kerek fejű változatban kapható

HorgonyokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kalapácsmeghajtó horgonyok

    Ideális közepes igénybevételű rögzítési alkalmazásokhoz téglákon, betonfelületeken vagy tömb alapanyagokon. A nejlon test acélcsappal rendelkezik, hogy megakadályozza a beszerelés során a hajlítást. Gombás, kerek és rácsos fejű változatban kapható

hardverTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábelhuzal és tömlőbilincsek

    Öntött nylon bilincsek kábelek, vezetékek, csövek, csövek és száloptika rögzítésére, szigetelésére és elvezetésére. Akár 1.5 hüvelykes csöveket is rögzíthet

PinsTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Dübelcsapok

    Öntött műanyag dübelek, amelyek nagy teherbíró képességet és ellenállást biztosítanak olajokkal, kőolaj alapú üzemanyagokkal, szerves oldószerekkel vagy lúgokkal szemben; ideálisak famegmunkálási alkalmazásokhoz

Menetes rudak és csapokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Speciális menetes csapok

    Öntapadós rögzítésű menetes csapok, amelyek kiválóan alkalmasak olyan berendezések rögzítésére, ahol a hegesztés nem megengedett. Hozzon létre egy állandó külső menetes felületet egyszerűen a munkadarabhoz való ragaszkodással. VHB akril ragasztóval felszerelve a nyírószilárdság és az oldószerállóság érdekében

A MIKRO MŰANYAGOKRÓL

A Micro Plastics, Inc., az Essentra leányvállalata több mint 50 éve kínál egyedi és szabványos csomagolási és fröccsöntő megoldásokat. A márka széles katalógusa csavarokat, anyákat, lapos alátéteket, távtartókat, bilincseket, bedugható szegecsek, kalapács meghajtású csapok, menetes csapok és tiplikcsapok. A márka nejlon 6/6 bilincsei vegyszerállóak, és kábelek, vezetékek, csövek vagy száloptikák rögzítésére, szigetelésére és elvezetésére szolgálnak az elektronikai, autóipari és repülési iparban. Ezek az ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkező nylon bilincsek 2.39 hüvelyk (belső átmérő) méretig kaphatók. A csavar és alátét előszerelését igénylő helyzetekben a végső összeszerelési költségek csökkentése érdekében a Micro Plastics nejlont kínál rögzítő alátétek amelyek speciálisan kialakított belső átmérőjű kialakítással rendelkeznek, hogy erősen tartják a csavarszárakat. Válasszon ezeknek a rögzítőknek a széles választékából, amelyek különböző átmérőjű és anyagú változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek