Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3425200200 Aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 2 méret, 20 pk | AD7PWM 4FVH1

MICRO PLASTICS 3425200200 Aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 2 méret, 20 pk

Raktáron
Tétel: AD7PWM Típus: 3425200200Kereszthivatkozás: 4FVH1
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
€0.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2"
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság- 40 fok. F és 185 fok között. F
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3425200200 Aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 2 méret, 20 pk
€0.85 /csomag