Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3410320125 Dugósapka csavar, Standard, 10-32 Menetméret, 1-1/4 Méret, 40Pk | AD7PXT 4FVL6

MICRO PLASTICS 3410320125 Aljzatsapka csavar, standard, 10-32 menetméret, 1-1/4 méret, 40 pk

Raktáron
Tétel: AD7PXT Típus: 3410320125Kereszthivatkozás: 4FVL6
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
€13.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret10-32
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság- 40 fok. F és 185 fok között. F
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret10-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3410320125 Aljzatsapka csavar, standard, 10-32 menetméret, 1-1/4 méret, 40 pk
€13.02 /csomag