Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3450013075 Dugósapka csavar, Standard, 1/2-13 menetméret, 3/4 méret, 5Pk | AD7PVR 4FVE4

MICRO PLASTICS 3450013075 Aljzatsapka csavar, standard, 1/2-13 menetméret, 3/4 méret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AD7PVR Típus: 3450013075Kereszthivatkozás: 4FVE4
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
€8.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság- 40 fok. F és 185 fok között. F
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3450013075 Aljzatsapka csavar, standard, 1/2-13 menetméret, 3/4 méret, 5 pk
€8.17 /csomag