Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3404400018 Aljzatsapka csavar, standard, 4-40 menetméret, 3/16 méret, 40 pk | AD7PXX 4FVN2

MICRO PLASTICS 3404400018 Aljzatsapka csavar, szabvány, 4-40 menetméret, 3/16 méret, 40 pk

Raktáron
Tétel: AD7PXX Típus: 3404400018Kereszthivatkozás: 4FVN2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€6.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret4-40
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság3 / 32 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3 / 16 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság- 40 fok. F és 185 fok között. F
Dia Dia.#4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 16 "
Menetméret4-40
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3404400018 Aljzatsapka csavar, szabvány, 4-40 menetméret, 3/16 méret, 40 pk
€6.06 /csomag