Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3431218075 Aljzatsapka csavar, standard, 5/16-18 menetméret, 3/4 méret, 10 pk | AD7PWF 4FVG3

MICRO PLASTICS 3431218075 Aljzatsapka csavar, standard, 5/16-18 menetméret, 3/4 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD7PWF Típus: 3431218075Kereszthivatkozás: 4FVG3
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
€9.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság- 40 fok. F és 185 fok között. F
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3431218075 Aljzatsapka csavar, standard, 5/16-18 menetméret, 3/4 méret, 10 pk
€9.26 /csomag