Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3425200125 Aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 1-1/4 méretű, 20 pk | AD7PXD 4FVJ8

MICRO PLASTICS 3425200125 Aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 1-1/4 méretű, 20 pk

Raktáron
Tétel: AD7PXD Típus: 3425200125Kereszthivatkozás: 4FVJ8
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
€8.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság- 40 fok. F és 185 fok között. F
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3425200125 Aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 1-1/4 méretű, 20 pk
€8.49 /csomag