Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3462511075 Aljzatsapka csavar, standard, 5/8-11 menetméret, 3/4 méret, 5 pk | AD7PVV 4FVF1

MICRO PLASTICS 3462511075 Aljzatsapka csavar, standard, 5/8-11 menetméret, 3/4 méret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AD7PVV Típus: 3462511075Kereszthivatkozás: 4FVF1

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€8.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1"
Fejmagasság5 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság- 40 fok. F és 185 fok között. F
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3462511075 Aljzatsapka csavar, standard, 5/8-11 menetméret, 3/4 méret, 5 pk
€8.63 /csomag