A U47550.016.0001 Sárgaréz # 8 32- - - Nincs osztályozva 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €39.64
B U47551.019.0001 Sárgaréz # 10 32- - - Nincs osztályozva 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €19.69
C U47551.025.0001 Sárgaréz 1 / 4 "-28 - - Nincs osztályozva 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €26.73
D U47550.037.0001 Sárgaréz 3 / 8 "-16 - - Nincs osztályozva 0.65–0.79 ” - Hüvelyk €43.26
E U47550.031.0001 Sárgaréz 5 / 16 "-18 - - Nincs osztályozva 0.53–0.66 ” - Hüvelyk €19.76
F U47550.013.0001 Sárgaréz # 6 32- - - Nincs osztályozva 0.28–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €33.60
G U47551.031.0001 Sárgaréz 5 / 16 "-24 - - Nincs osztályozva 0.53–0.66 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €19.20
H U47550.062.0001 Sárgaréz 5 / 8 "-11 - - Nincs osztályozva 1.31–1.44 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €25.16
I U47550.025.0001 Sárgaréz 1 / 4 "-20 - - Nincs osztályozva 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €97.45
J U47550.050.0001 Sárgaréz 1 / 2 "-13 - - Nincs osztályozva 0.87–1.00 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €34.54
K U47550.075.0001 Sárgaréz 3 / 4 "-10 - - Nincs osztályozva 1.31–1.44 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €20.09
L U47550.019.0001 Sárgaréz # 10 24- - - Nincs osztályozva 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €18.52
M U51810.031.0001 Rozsdamentes acél 5 / 16 "-18 - - 18-8 0.53–0.66 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €3.72
N B51810.016.0001 Rozsdamentes acél # 8 32- - - 18-8 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €796.38
O U55810.050.0001 Rozsdamentes acél 1 / 2 "-13 - - 316 0.87–1.00 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €9.35
P U51810.013.0001 Rozsdamentes acél # 6 32- - - 18-8 0.28–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €12.17
Q B55810.037.0001 Rozsdamentes acél 3 / 8 "-16 - - 316 0.65–0.79 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €516.92
R U51810.019.0001 Rozsdamentes acél # 10 24- - - 18-8 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €3.61
S B55810.025.0001 Rozsdamentes acél 1 / 4 "-20 - - 316 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €2,165.79
T U51811.025.0001 Rozsdamentes acél 1 / 4 "-28 - - 18-8 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €6.35
U U55810.043.0001 Rozsdamentes acél 7 / 16 "-14 - - 316 0.87–1.00 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €5.89
V B51810.050.0001 Rozsdamentes acél 1 / 2 "-13 - - 18-8 0.87–1.00 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €848.81
W B51810.025.0001 Rozsdamentes acél 1 / 4 "-20 - - 18-8 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €772.05
X U51810.050.0001 Rozsdamentes acél 1 / 2 "-13 - - 18-8 0.87–1.00 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €18.80
R B51810.037.0001 Rozsdamentes acél 3 / 8 "-16 - - 18-8 0.65–0.79 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €696.73
Y B51810.043.0001 Rozsdamentes acél 7 / 16 "-14 - - 18-8 0.87–1.00 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €815.99
Z U55810.031.0001 Rozsdamentes acél 5 / 16 "-18 - - 316 0.53–0.66 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €14.04
A1 U51811.037.0001 Rozsdamentes acél 3 / 8 "-24 - - 18-8 0.65–0.79 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €8.05
B1 U51811.031.0001 Rozsdamentes acél 5 / 16 "-24 - - 18-8 0.53–0.66 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €4.57
C1 U55810.025.0001 Rozsdamentes acél 1 / 4 "-20 - - 316 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €10.77
D1 U51811.019.0001 Rozsdamentes acél # 10 32- - - 18-8 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €4.27
E1 U51810.075.0001 Rozsdamentes acél 3 / 4 "-10 - - 18-8 1.31–1.44 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €21.93
F1 U55810.037.0001 Rozsdamentes acél 3 / 8 "-16 - - 316 0.65–0.79 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €3.43
G1 B51810.031.0001 Rozsdamentes acél 5 / 16 "-18 - - 18-8 0.53–0.66 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €680.78
H1 M51810.100.0001 Rozsdamentes acél M10x1.5 Egyszerű Egyszerű A2 17.3 mm Szárnyas anya Metric €32.97
I1 U51810.016.0001 Rozsdamentes acél # 8 32- - - 18-8 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €8.48
J1 U51810.043.0001 Rozsdamentes acél 7 / 16 "-14 - - 18-8 0.87–1.00 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €19.20
K1 B51811.019.0001 Rozsdamentes acél # 10 32- - - 18-8 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €709.27
L1 M51810.120.0001 Rozsdamentes acél M12x1.75 Egyszerű Egyszerű A2 22.5 mm Szárnyas anya Metric €25.89
M1 B51811.025.0001 Rozsdamentes acél 1 / 4 "-28 - - 18-8 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €641.25
N1 U51810.062.0001 Rozsdamentes acél 5 / 8 "-11 - - 18-8 1.31–1.44 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €17.76
O1 L51810.060.0001 Rozsdamentes acél M6x1 Egyszerű Egyszerű A2 12.9 mm Szárnyas anya Metric €671.22
P1 U55810.019.0001 Rozsdamentes acél # 10 24- - - 316 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €18.01
Q1 U51810.025.0001 Rozsdamentes acél 1 / 4 "-20 - - 18-8 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €5.10
R1 B51810.019.0001 Rozsdamentes acél # 10 24- - - 18-8 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €721.83
S1 U51810.037.0001 Rozsdamentes acél 3 / 8 "-16 - - 18-8 0.65–0.79 ” - Hüvelyk €6.34
T1 M51810.040.0001 Rozsdamentes acél M4x0.7 Egyszerű Egyszerű A2 8.8 mm Szárnyas anya Metric €33.21
U1 M51810.060.0001 Rozsdamentes acél M6x1 Egyszerű Egyszerű A2 12.9 mm Szárnyas anya Metric €24.23
V1 M51810.080.0001 Rozsdamentes acél M8x1.25 Egyszerű Egyszerű A2 14.8 mm Szárnyas anya Metric €31.75
W1 B16260.016.0001 Acél # 8 32- Cinkkel bevont Cinkkel bevont Nincs osztályozva 0.34–0.40 ” D típusú bélyegzőjű szárnyas anya Hüvelyk €578.67
X1 B16260.037.0001 Acél 3 / 8 "-16 Cinkkel bevont Cinkkel bevont Nincs osztályozva 0.61–0.67 ” D típusú bélyegzőjű szárnyas anya Hüvelyk €424.87
Y1 M16250.060.0001 Acél M6x1 Cinkkel bevont Cinkkel bevont class 4 12.9 mm Szárnyas anya Metric €28.00
Z1 B16250.050.0001 Acél 1 / 2 "-13 Cinkkel bevont Cinkkel bevont Nincs osztályozva 0.87–1.00 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €280.83
A2 M16250.100.0001 Acél M10x1.5 Cinkkel bevont Cinkkel bevont class 4 17.3 mm Szárnyas anya Metric €31.76
B2 B16250.062.0001 Acél 5 / 8 "-11 Cinkkel bevont Cinkkel bevont Nincs osztályozva 1.31–1.44 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €607.95
C2 B16250.043.0001 Acél 7 / 16 "-14 Cinkkel bevont Cinkkel bevont Nincs osztályozva 0.87–1.00 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €307.40
D2 L16250.050.0001 Acél M5x0.8 Cinkkel bevont Cinkkel bevont class 4 10.5 mm Szárnyas anya Metric €576.66
E2 M16250.050.0001 Acél M5x0.8 Cinkkel bevont Cinkkel bevont class 4 10.5 mm Szárnyas anya Metric €23.44
F2 M16250.080.0001 Acél M8x1.25 Cinkkel bevont Cinkkel bevont class 4 14.8 mm Szárnyas anya Metric €40.62
G2 U16250.013.0001 Acél # 6 32- Cinkkel bevont Cinkkel bevont - 0.28–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €13.15
H2 U16250.025.0001 Acél 1 / 4 "-20 Cinkkel bevont Cinkkel bevont - 0.34–0.47 ” A típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt Hüvelyk €10.35