Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U47551.031.0001 Wing Nut, 5/16-24 Thread Size, 10PK | CG8RVJ 41VA51

FABORY U47551.031.0001 szárnyas anya, 5/16-24 menetméret, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8RVJ Modell: U47551.031.0001Kereszthivatkozás: 41VA51
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
€19.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
FokozatNincs osztályozva
Magasság0.53–0.66 ”
Anya típusaA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Standard ASME B18.6.9
StílusA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF (finom)
Szárnyfesztávolság1.12 - 1.25 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0864
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U47551.031.0001 szárnyas anya, 5/16-24 menetméret, 10 PK
€19.20 /csomag