Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51810.013.0001 Wing Nut, #6-32 Thread Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8ULY 41VA52

FABORY U51810.013.0001 szárnyas anya, #6-32 menetméret, 18-8 fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8ULY Modell: U51810.013.0001Kereszthivatkozás: 41VA52
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
€12.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 6 32-
Fokozat18-8
Magasság0.28–0.47 ”
Anya típusaA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Standard ASME B18.6.9
StílusA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szárnyfesztávolság0.59 - 0.91 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51810.013.0001 szárnyas anya, #6-32 menetméret, 18-8 fokozat, 25PK
€12.16 /csomag