Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U47550.050.0001 Wing Nut, 1/2-13 Thread Size, 5PK | CG8RVD 41VA46

FABORY U47550.050.0001 szárnyas anya, 1/2-13 menetméret, 5 PK

Raktáron
Tétel: CG8RVD Modell: U47550.050.0001Kereszthivatkozás: 41VA46
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
€34.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
FokozatNincs osztályozva
Magasság0.87–1.00 ”
Anya típusaA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Standard ASME B18.6.9
StílusA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szárnyfesztávolság1.81 - 1.94 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U47550.050.0001 szárnyas anya, 1/2-13 menetméret, 5 PK
€34.55 /csomag